Referenties






Productdetails : TRICORP PARKA CORDURA 402003 ZWART/GRIJS MT S
De supersterke Parka Cordura is een van de meest populaire werkjassen van Tricorp. Dat komt onder andere doordat deze jas uitermate geschikt is voor robuust buitengebruik. De Parka Cordura is namelijk ademend en wind- en waterdicht met getapete naden, conform de norm EN343 (klasse 3:3:X).
Doordat er gebruik is gemaakt van Cordura op de mouw en op het jukstuk biedt deze Parka extra slijtweerstand. Cordura wordt uit nylon 6,6-vezels gemaakt en is bestand tegen zware belastingen.
Verder is de Parka Cordura voorzien van een dubbele stormflap met waterkering, een afritsbare capuchon, een verdekte drukknoopsluiting en een verlengd rugpand. Deze Tricorp werkjas is warm en comfortabel door de binnenkraag met microfleece en een uitneembaar thermojack.
De praktische en stijlvolle jas beschikt over een verticale borstzak met gelamineerde rits, afsluitbare horizontale en verticale steekzakken, verdekte horizontale borstzakken, een binnenzak met rits en snoerdoorvoer, een printerrits en een verdekte Napoleon-zak. Voldoende opbergruimte dus!
Technische informatie
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Kleur | zwart |
| Maat | s |
| Hoofdmateriaal | polyester |
| Secundaire kleur | grijs |
| Materiaal | 100% polyester + pu coating | 100% polyamide cordura® |
| Aangepaste tariefcode | 6201139010 |
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
