Referenties
Hydrowear:016393NA-L
Rubix:22090526
EAN:5420011701218

Productdetails : HYDROWEAR PARKA STETTON 016393 MARINE MT L
Parka 90 cm met vaste capuchon en uitneembare teddyvoering met binnenzak. Stepvoering in de mouwen. Ritssluiting met stormflap en drukknoopsluiting. 2 voorzakken met klep en klittenband. Windvangers in mouwen. 170 grams(+/- 10gr) 53% PU/47% PA.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Kleur | marineblauw |
| Maat | l |
| Hoofdmateriaal | polyurethaan |
| Secundaire kleur | geen secundaire kleur |
| Materiaal | 53% polyurethaan/47% polyamide |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 80,95 excl. BTW
/ stuk
€ 97,95 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen