Referenties
Hydrowear:072360FOP-XXL
Rubix:22090276
EAN:5420011741788

Productdetails : HYDROWEAR PARKA UITHOORN 072360 FLUO ORANJE MT XXL
Parka SIMPLY NO SWEAT EN 471 RWS
Hi Vis Orange Hi Vis yellow
Parka 85cm
Vaste capuchon
Uitneembare stepvoering, separaat te bestellen
Dubbele stormflap over de ritssluiting
2 voorzakken met klep en klittenband
1 binnenzak met klittenbandsluiting
210 grams 100% Polyester laminaat
Hi Vis Orange Hi Vis yellow
Parka 85cm
Vaste capuchon
Uitneembare stepvoering, separaat te bestellen
Dubbele stormflap over de ritssluiting
2 voorzakken met klep en klittenband
1 binnenzak met klittenbandsluiting
210 grams 100% Polyester laminaat
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Kleur | oranje |
| Maat | 2xl |
| Hoofdmateriaal | polyester |
| Secundaire kleur | geen secundaire kleur |
| Klasse EN20471 | 3 |
| Materiaal | 100% polyester |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 103,31 excl. BTW
/ stuk
€ 125,01 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen