TRICORP PARKA VERKEERSREGELAAR 403001 FLUO OR/GEEL MT M
TRICORP PARKA VERKEERSREGELAAR 403001 FLUO OR/GEEL
Zie technische informatieReferenties
Tricorp:403001OranYellowM
Rubix:22080758
EAN:8718326003644






Productdetails : TRICORP PARKA VERKEERSREGELAAR 403001 FLUO OR/GEEL MT M
De Parka Verkeersregelaar in de Tricorp Safety collectie is gemaakt van een buitendoek in 100% Oxford polyester met PU coating en getapete naden. Deze Parka is wind-, waterdicht en ademend conform EN343 / Klasse 3:3. Met deze norm biedt deze Parka Verkeersregelaar u de meest ideale combinatie van ademende werking en wind- en waterdichtheid! Voor wat betreft de normering Hoge Zichtbaarheid is deze Parka Verkeersregelaar gecertificeerd conform EN ISO 20471:2013 / Klasse 2 voor de maten XS-M en Klasse 3 voor de overige maten. Daarnaast voldoet de Parka volledig aan de meest actuele Regels voor Uitrusting als vastgelegd in de Regeling Verkeersregelaars 2009. De Parka Verkeersregelaar heeft een uitneembaar Thermo binnenjack welke separaat draagbaar is maar niet als robuust werkjack dient te worden gebruikt. De Parka Verkeersregelaar is verder voorzien van een verstelbare en afritsbare capuchon, 4 buitenzakken en 2 binnenzakken waarvan één geschikt voor telefoon. De onderzijde van de Parka Verkeersregelaar is verstelbaar middels een elastisch koord met stoppers, heeft tricot windvangers in de mouwen en door middel van klittenband verstelbare manchetten. Daarnaast is de Parka Verkeersregelaar voorzien van epauletten, gestikte schouderlus voor portofoon, een borstlus voor fluitje en een te verbergen ID-badgehouder. De striping is volledig gestikt en daarbij is er op deze Parka Verkeersregelaar aan zowel voor- als achterzijde extra reflectie piping aangebracht.
Sterke punten
• Te verbergen ID-badgehouder
• Wind-, waterdicht en ademend conform EN343 klasse 3:3
• Getapete naden
• Afritsbare capuchon
• Hoge zichtbaarheid conform EN471 klasse 3:2
• 4 Buitenzakken, afsluitbaar met rits
• 2 Binnenzakken waarvan één geschikt voor telefoon of MP3 speler
• Verstelbare onderzijde middels een elastisch koord met stoppers
• Tricot windvangers in de mouwen
• Verstelbare manchetten d.m.v. klitteband
• Epauletten
• Gestikte striping plus extra reflectie piping
• Schouderlus voor portofoon
• Borstlus voor fluitje
• Uitneembaar thermo binnenjack
• Wind-, waterdicht en ademend conform EN343 klasse 3:3
• Getapete naden
• Afritsbare capuchon
• Hoge zichtbaarheid conform EN471 klasse 3:2
• 4 Buitenzakken, afsluitbaar met rits
• 2 Binnenzakken waarvan één geschikt voor telefoon of MP3 speler
• Verstelbare onderzijde middels een elastisch koord met stoppers
• Tricot windvangers in de mouwen
• Verstelbare manchetten d.m.v. klitteband
• Epauletten
• Gestikte striping plus extra reflectie piping
• Schouderlus voor portofoon
• Borstlus voor fluitje
• Uitneembaar thermo binnenjack
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Kleur | oranje |
| Maat | m |
| Hoofdmateriaal | polyester |
| Secundaire kleur | geen secundaire kleur |
| Klasse EN20471 | 2 |
| Materiaal | 100% polyester + pu coating |
| Aangepaste tariefcode | 6201131010 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 161,01 excl. BTW
/ stuk
€ 194,82 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen
Maat
m
