Referenties
Hydrowear:072360FYP-L
Rubix:22091220
EAN:5420011741832

Productdetails : HYDROWEAR PARKA UITHOORN 072360 FLUO GEEL MT L
Parka SIMPLY NO SWEAT EN 471 RWS
Hi Vis Orange Hi Vis yellow
Parka 85cm
Vaste capuchon
Uitneembare stepvoering, separaat te bestellen
Dubbele stormflap over de ritssluiting
2 voorzakken met klep en klittenband
1 binnenzak met klittenbandsluiting
210 grams 100% Polyester laminaat
Hi Vis Orange Hi Vis yellow
Parka 85cm
Vaste capuchon
Uitneembare stepvoering, separaat te bestellen
Dubbele stormflap over de ritssluiting
2 voorzakken met klep en klittenband
1 binnenzak met klittenbandsluiting
210 grams 100% Polyester laminaat
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Kleur | geel |
| Maat | l |
| Hoofdmateriaal | polyester |
| Secundaire kleur | geen secundaire kleur |
| Klasse EN20471 | 3 |
| Materiaal | 100% polyester |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 93,92 excl. BTW
/ stuk
€ 113,64 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen