Referenties
Portwest:FR25ORRXL
Rubix:A0387227
Fabrikant:FR25ORRXL
EAN:5036108208906



Productdetails : PORTWEST JACK BIZFLAME PLUS FR25 ORANJE MT XL
Deze jas is gemaakt met reflecterende tape met hoge zichtbaarheid, dubbel gestikt voor meer duurzaamheid. Kenmerken: drievoudig gestikte naden, hoge zichtbaarheidsstrips op de schouders en armen, verborgen ritssluiting aan de voorkant, twee borstzakken met klep en drukknoopsluiting aan de voorkant. Verstelbare mouwopening.
Bizflame Werkjack, FR25, Oranje, Maat XL
Sterke punten
Deze jas is vervaardigd met hoog zichtbare, dubbel gestikte reflecterende tape voor verhoogde duurzaamheid. De kenmerken omvatten drievoudig gestikte naden, hoog zichtbare strepen op de schouders en armen, een verborgen messing ritssluiting aan de voorkant, twee borstzakken aan de voorkant met klep en drukknoopsluiting. Verstelbare mouwopening.
Bescherming tegen stralings-, convectie- en contactwarmte
Bescherming tegen stralings-, convectie- en contactwarmte
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Kleur | oranje |
| Maat | xl |
| Hoge zichtbaarheid | ja |
| Hoofdmateriaal | katoen |
| Secundaire kleur | geen secundaire kleur |
| Materiaal | bizflame work: 99% katoen, 1% carbon fibre |
| Vlamweerstand | gegarandeerde vlamweerstand voor de levensduur van het kledingstuk; bescherming tegen stralings-, convectieve en contactwarmte. klasse 2 lassen; gecertificeerd tegen spatten van gesmolten metaal. en iso 11612 (a1+a2, b1, c1, e2, f1); en iso 11611 klasse 2 (a1+a2); en 1149-5; iec 61482-1-1 elim 8.6 cal/cm²; iec 61482-1-2 apc 1; astm f1959/f1959m-12 atpv=13.6 cal/cm² (haf=82%). |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 75,65 excl. BTW
/ stuk
€ 91,54 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen