Referenties
Parker:WH42LRKDSOMDCF
Rubix:A0066039




Technische samenvatting
| Materiaal | staal |
|---|---|
| Type | 90° elleboog |
| Diameter schroefdraad (inch) | g 1-1/2 a '' |
Productdetails : ERMETO HOGEDRUK BANJOKOPPELING WH42LRKDSOMDCF
Parker's Parkrimp No-Skive middendruk koppelingen serie 48 zijn permanente, krimp stijl hydraulische koppelingen die een snelle montage met onze familie van Parkrimp krimpers mogelijk maken. Voor de montage van No-Skive slang en fittingen hoeft de buitenste laag van de slang niet te worden verwijderd. Dit voorkomt voortijdig falen van hydraulische slangen door te lang of te kort slippen. 48 serie fittingen hebben een chroom-6-vrije plating en worden gebruikt met Parker draadgevlochten hydraulische slangen zoals Global Core met standaard, taaie of super taaie mantel, Elite No-Skive met standaard, taaie of super taaie mantel, No-Skive Compact waterreinigingsslangen, No-Skive Compact Rail slangen met brandvertragende mantel, hydraulische slangen volgens EN 853 1SN / SAE 100R1AT, EN 853 2SN / SAE100R2AT, zuig- en retourslangen volgens SAE 100R4, en nog veel meer. Parker Hannifin voldoet ook aan de vereisten van SAE J1273 en ISO 17165-2, waarbij bijzondere aandacht wordt besteed aan het afstemmen van de slang op de koppelingen en aan hun door de fabrikant bewezen compatibiliteit.
Sterke punten
•Matched hose and fitting system guarantees an approved and safe combination
and the highest quality and safety combined with the longest service life of the final
product to the end-users.
No-Skive technology offers the easiest and most efficient and safe production
process to the assemblers
and the highest quality and safety combined with the longest service life of the final
product to the end-users.
No-Skive technology offers the easiest and most efficient and safe production
process to the assemblers
Toepassingen
All construction equipment machines;Agriculture and forestry machines;general high pressure hydraulic applications;Construction Equipment;Transportation;Forestry;Agriculture
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Materiaal | staal |
| Type | 90° elleboog |
| Diameter schroefdraad (inch) | g 1-1/2 a '' |
| Minimale temperatuur | -40 °C |
| Maximumtemperatuur | 300 °C |
| Buitendiameter buis | 42 mm |
| Aangepaste tariefcode | 73079290 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 211,85 excl. BTW
/ stuk
€ 256,34 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen