ERMETO PRESSURE GAUGE CONNECTOR MAV12LROMDCF
Parker Hannifin Aansluiting manometer
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Parker:MAV12LROMDCF
Rubix:A0659483
Fabrikant:MAV12LROMDCF


Technische samenvatting
| Materiaal | staal |
|---|---|
| Type | drukmeter adapter |
| Diameter schroefdraad (inch) | g 1/4 '' |
Documenten
Productdetails : ERMETO PRESSURE GAUGE CONNECTOR MAV12LROMDCF
De functie van Ermeto DIN manometeradapters is het verbinden van 2 buis- of slangleidingen met dezelfde of verschillende diameters. Dit assortiment fittingen is verkrijgbaar in staal en roestvrij staal met een druk tot 800 bar (PN). Deze DIN-fittingen, type MAV en MAVE, zijn verkrijgbaar in staal en in roestvrij staal met een druk tot 630 bar (PN).
Meegeleverde accessoires: n.v.t.
Toepassing: Chemische transport, brandstoftransport, hydraulica, mobiele apparatuur, olievelden, verpakkingen
Materiaal behuizing: Staal
Merk: Ermeto
Configuratie: Buis naar poort
Aansluiting 1 Afmeting: 12 mm buisbuitendiameter
Aansluiting 1 Afmeting: 12 mm (buitendiameter)
Aansluiting 1 Type: Mannelijk, 24° conus
Aansluiting 1 Type: Mannelijk 24° conus
Aansluiting 2 Afmeting: G 1/4 inch schroefdraad
Aansluiting 2 Afmeting: G 1/4
Aansluiting 2 Type: Vrouwelijk, BSPP
Aansluiting 2 Type: Vrouwelijk BSPP
Divisie: Hogedrukconnectoren Europese divisie
Voor vloeistoftype: hydraulische vloeistoffen, chemicaliën, brandstoffen, gassen, stoom
Industrie: landbouw, automobielindustrie, bouw, industriële productieapparatuur, scheepvaart, materiaalbehandeling, transport
Maximale omgevingstemperatuur: 300, 572
Maximale vloeistoftemperatuur: 300, 572
Maximale werkdruk: 400
Minimale omgevingstemperatuur: -40
Minimale vloeistoftemperatuur: -40
Productserie: EO Light
Productstijl: Boutfitting
Producttype: Hydraulische DIN-fittingen, adapters
Afdichtingsmateriaal: n.v.t.
Afdichtingstype: Afdichtingsrand
Vorm: Recht
Voldoet aan specificaties: DIN, ISO 1179
Technologie: Vloeistof- en gasbehandeling
Toepassing: Chemische transport, brandstoftransport, hydraulica, mobiele apparatuur, olievelden, verpakkingen
Materiaal behuizing: Staal
Merk: Ermeto
Configuratie: Buis naar poort
Aansluiting 1 Afmeting: 12 mm buisbuitendiameter
Aansluiting 1 Afmeting: 12 mm (buitendiameter)
Aansluiting 1 Type: Mannelijk, 24° conus
Aansluiting 1 Type: Mannelijk 24° conus
Aansluiting 2 Afmeting: G 1/4 inch schroefdraad
Aansluiting 2 Afmeting: G 1/4
Aansluiting 2 Type: Vrouwelijk, BSPP
Aansluiting 2 Type: Vrouwelijk BSPP
Divisie: Hogedrukconnectoren Europese divisie
Voor vloeistoftype: hydraulische vloeistoffen, chemicaliën, brandstoffen, gassen, stoom
Industrie: landbouw, automobielindustrie, bouw, industriële productieapparatuur, scheepvaart, materiaalbehandeling, transport
Maximale omgevingstemperatuur: 300, 572
Maximale vloeistoftemperatuur: 300, 572
Maximale werkdruk: 400
Minimale omgevingstemperatuur: -40
Minimale vloeistoftemperatuur: -40
Productserie: EO Light
Productstijl: Boutfitting
Producttype: Hydraulische DIN-fittingen, adapters
Afdichtingsmateriaal: n.v.t.
Afdichtingstype: Afdichtingsrand
Vorm: Recht
Voldoet aan specificaties: DIN, ISO 1179
Technologie: Vloeistof- en gasbehandeling
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 25 |
|---|---|
| Materiaal | staal |
| Type | drukmeter adapter |
| Diameter schroefdraad (inch) | g 1/4 '' |
| Buitendiameter buis | 12 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 152,00 excl. BTW
/ 25 stuks
€ 183,92 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 65 dagen