EO RVS RECHTE KOPPELING GE-12LR

Parker Hannifin Aansluiting met mannelijk tapeind

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Parker:GE12LR71
Rubix:28099126
Fabrikant:GE12LR71
EO RVS RECHTE KOPPELING GE-12LR

Technische samenvatting

Materiaalstaal;roestvrij staal
Typeaansluiting met mannelijk tapeind
Diameter schroefdraad (inch)g 3/8 a ''
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : EO RVS RECHTE KOPPELING GE-12LR


EO-DUR Progressieve ring DPR voor roestvrijstalen fittingen is een belangrijk element voor het produceren van hoge druk, lekvrije verbindingen van buizen en componenten in hydraulische systemen voor een betrouwbare, probleemloze werking van de gehele eenheid. Met zijn basisfunctie, is de gecontroleerde progressieve snede van de EO-DPR in de buis, dankzij de unieke interne geometrie, perfect voor een breed scala aan toepassingen en markten.
Meegeleverde accessoires: Voorgemonteerd met moer en EO-DPR-snijring
Toepassing: Chemische transport, brandstoftransport, hydraulica, mobiele hydraulica, olievelden, verpakkingen
Materiaal behuizing: Roestvrij staal
Merk: Ermeto
Configuratie: Buis naar poort
Aansluiting 1 Afmeting: 12 mm buis-buitendiameter
Aansluiting 1 Afmeting: 12 mm (buitendiameter)
Aansluiting 1 Type: 24° conus, mannelijk
Aansluiting 1 Type: Mannelijk 24° conus
Aansluiting 2 Afmeting: G 3/8 A inch schroefdraad
Aansluiting 2 Afmeting: G 3/8 A
Aansluiting 2 Type: BSPP (ISO 1179), mannelijk
Aansluiting 2 Type: Mannelijk BSPP
Divisie: Hogedrukconnectoren Europese divisie
Voor vloeistoftype: Hydraulische vloeistoffen, chemicaliën, brandstoffen, gassen, stoom
Industrie: Landbouw, automobielindustrie, bouw, industriële productieapparatuur, scheepvaart, materiaalbehandeling, transport
Maximale omgevingstemperatuur: 400, 752
Maximale vloeistoftemperatuur: 400, 752
Maximale werkdruk: 315
Minimale omgevingstemperatuur: -60, -76
Minimale vloeistoftemperatuur: -60, -76
Optionele accessoires: Voorgemonteerd met moer en EO-DPR-snijring
Productserie: EO Light
Productstijl: Studfitting
Producttype: Hydraulische DIN-fittingen
Afdichtingsmateriaal: Metaal
Afdichtingsmateriaal: FKM(VIT)
Afdichtingstype: Afdichtingsrand
Vorm: Recht
Specificaties: ISO 1179
Technologie: Vloeistof- en gasbehandeling

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Materiaalstaal;roestvrij staal
Typeaansluiting met mannelijk tapeind
Diameter schroefdraad (inch)g 3/8 a ''
Maximale bedrijfsdruk800 bar
Type vloeistofbrandstof;olie;gas
Aangepaste tariefcode73072910
20,03 excl. BTW
/ stuk
24,24 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 3 dagen