ERMETO RECHTE INSCHROEFKOPPELING GE10SR1/4CF

Parker Hannifin Aansluiting voor mannelijke stud

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Parker:GE10SR1/4CF
Rubix:28090170
Fabrikant:GE10SR1/4CF
ERMETO RECHTE INSCHROEFKOPPELING GE10SR1/4CF

Technische samenvatting

Materiaalstaal; chroom-6 vrij
Typeaansluiting voor mannelijke stud
Diameter schroefdraad (inch)g 1/4 a ''
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : ERMETO RECHTE INSCHROEFKOPPELING GE10SR1/4CF


EO-PSR - Ermeto originele progressieve stopringkoppelingen (conform DIN 3861, DIN 2353) produceren hogedruk, lekvrije verbindingen van buizen, componenten in hydraulische systemen voor een betrouwbare, probleemloze werking van de volledige eenheden. Met zijn basisfunctie, de gecontroleerde progressieve beet van EO-PSR in de buis, dankzij de unieke interne geometrie, is perfect voor een breed scala aan toepassingen, markten.
Meegeleverde accessoires: Voorgemonteerd met moer en EO-PSR-snijring
Toepassing: Chemische transport, brandstoftransport, hydraulica, mobiele hydraulica, olievelden, verpakkingen
Materiaal behuizing: Staal
Merk: Ermeto
Configuratie: Buis naar poort
Aansluiting 1 Afmeting: 10 mm buisbuitendiameter
Aansluiting 1 Afmeting: 10 mm (buitendiameter)
Aansluiting 1 Type: 24° conus, mannelijk
Aansluiting 1 Type: Mannelijk 24° conus
Aansluiting 2 Afmeting: G 1/4 A inch schroefdraad
Aansluiting 2 Afmeting: G 1/4 A
Aansluiting 2 Type: BSPP (ISO 1179), mannelijk
Aansluiting 2 Type: Mannelijk BSPP
Divisie: Hogedrukconnectoren Europese divisie
Voor vloeistoftype: Hydraulische vloeistoffen, chemicaliën, brandstoffen, gassen, stoom
Industrie: Landbouw, automobielindustrie, bouw, industriële productieapparatuur, scheepvaart, materiaalbehandeling, transport
Maximale omgevingstemperatuur: 300, 572
Maximale vloeistoftemperatuur: 300, 572
Maximale werkdruk: 400
Minimale omgevingstemperatuur: -40
Minimale vloeistoftemperatuur: -40
Optionele accessoires: Voorgemonteerd met moer en EO-PSR-snijring
Productserie: EO Heavy
Productstijl: Studfitting
Producttype: Hydraulische DIN-fittingen
Afdichtingsmateriaal: Metaal
Afdichtingsmateriaal: NBR
Afdichtingstype: Afdichtingsrand
Vorm: Recht
Specificaties: ISO 1179
Technologie: Vloeistof- en gasbehandeling

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Materiaalstaal; chroom-6 vrij
Typeaansluiting voor mannelijke stud
Diameter schroefdraad (inch)g 1/4 a ''
Aangepaste tariefcode73079910
8,81 excl. BTW
/ stuk
10,66 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 11 dagen