ERMETO RECHTE INSCHROEFKOPPELING GE12ZLRED71

Parker Hannifin Aansluiting voor mannelijke stud

Zie technische informatie
Referenties
Parker:GE12ZLRED71
Rubix:A0065469
Fabrikant:GE12ZLRED71
ERMETO RECHTE INSCHROEFKOPPELING GE12ZLRED71
Technische samenvatting
Materiaalroestvrij staal
Typeaansluiting voor mannelijke stud
Diameter schroefdraad (inch)g 3/8 a ''
Zie alle specificaties

Productdetails : ERMETO RECHTE INSCHROEFKOPPELING GE12ZLRED71


EO-2 fittingen hebben elastomeer afdichtingen op alle verbindingen voor een hermetisch gesloten buisverbinding, lekvrije verbinding van buizen en componenten in hydraulische systemen. Voor een betrouwbare werking van de hele eenheid. Het ontwerp is gebaseerd op DIN 3861, DIN 2353, ISO 8434-1. EO-2 fittingen zijn geschikt voor toepassingen met hoge druk. Statische compressie voorkomt ook het binnendringen van lucht in het vloeistofsysteem onder vacuümomstandigheden.
Meegeleverde accessoires: Voorgemonteerd met EO-2 functionele moer
Toepassing: Chemische transport, brandstoftransport, hydraulica, mobiele hydraulica, olievelden, verpakkingen
Materiaal behuizing: Roestvrij staal
Merk: Ermeto
Configuratie: Buis naar poort
Aansluiting 1 Afmeting: 12 mm buis O.D.
Aansluiting 1 Afmeting: 12 mm (O.D.)
Aansluiting 1 Type: 24° conus, mannelijk
Aansluiting 1 Type: Mannelijk 24° conus
Aansluiting 2 Afmeting: G 3/8 A inch schroefdraad
Aansluiting 2 Afmeting: G 3/8 A
Aansluiting 2 Type: BSPP (ISO 1179), mannelijk
Aansluiting 2 Type: Mannelijk BSPP
Divisie: Hogedrukconnectoren Europese divisie
Voor vloeistoftype: Hydraulische vloeistoffen, chemicaliën, brandstoffen, gassen, stoom
Industrie: Landbouw, automobielindustrie, bouw, industriële productieapparatuur, scheepvaart, materiaalbehandeling, transport
Maximale omgevingstemperatuur: 250, 482
Maximale vloeistoftemperatuur: 250, 482
Maximale werkdruk: 315
Minimale omgevingstemperatuur: -40
Minimale vloeistoftemperatuur: -35, -31
Optionele accessoires: Voorgemonteerd met EO-2 functionele moer
Productserie: EO Light
Productstijl: Studfitting
Producttype: Hydraulische DIN-fittingen
Afdichtingsmateriaal: FKM
Afdichtingsmateriaal: FKM(VIT)
Afdichtingstype: ED-afdichting
Vorm: Recht
Voldoet aan specificaties: ISO 1179
Technologie: Vloeistof- en gasbehandeling

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Materiaalroestvrij staal
Typeaansluiting voor mannelijke stud
Diameter schroefdraad (inch)g 3/8 a ''
Maximale bedrijfsdruk800 bar
Type vloeistofolie;gas
Minimale temperatuur-60 °C
Maximumtemperatuur400 °C
Aangepaste tariefcode73072910
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
238,00 excl. BTW
/ 5 stuks
287,98 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen