PARKER PERSKOPPELING JIC 13748-6-6

Parker Hannifin Afdichtconus met wartelmoer JIC 37° /SAE 45° 45° boog

Zie technische informatie

Referenties

Parker:13748-6-6
Rubix:28610318
Fabrikant:13748-6-6
PARKER PERSKOPPELING JIC 13748-6-6

Technische samenvatting

Typeparkrimp afdichtingsconus met moer
Zie alle specificaties

Productdetails : PARKER PERSKOPPELING JIC 13748-6-6


Parker geteste fittingen serie 46/48 SAE - afdichtingsconus en inschroefpennen in verschillende modellen, evenals SAE-draadpennen voor slangtypes: Serie 46 of 48: 441, 441RH, 461LT, 462, 462ST Serie 463, 492, 492ST, 692, 692TWIN Serie 48: 301SN, 301TC, 302, 304, 421RH, 421SN, 422, 426, 436, 451TC, 462CLF, 462TC, 471TC, 472TC, 477, 477ST, 493, 811, 881
Toepassing: Hydraulica
Materiaal behuizing: Staal
Merk: Parker
Coating: Chroom 6-vrij geplateerd
Configuratie: Slang naar poort
Aansluiting 1 Afmeting: 9,5 mm slang-ID, 3/8 inch slang-ID, -6 (afmeting)
Aansluiting 1 Type: Slang
Aansluiting 2 Afmeting: 9/16"-18 inch schroefdraad
Aansluiting 2 Type: Vrouwelijk, JIC 37°/45° Flare SAE, Dubbele Flare Draaibaar
Aansluiting 2 Type: Vrouwelijk JIC 37° - Draaibaar
Aansluitingslengte: 37 mm (zie tekeninglegenda B)
Divisie: Polymeer Slang Divisie Europa
Valhoogte: 11 mm (zie tekeninglegenda E)
Fittinglengte: 60 mm (zie tekeninglegenda A)
Voor vloeistoftype: Hydraulische vloeistoffen, minerale hydraulische olie, koelvloeistoffen (water-glycol), lucht, water
Zeskantmaat: 19 mm (zie tekeninglegenda W)
Binnendiameter slang: -6
Industrie: terreinvoertuigen, industriële productieapparatuur, transport
Maximale werkdruk: 350, 35,0
Aansluitmaat: 9/16"
Aansluitingstype: DKJ
Aansluitingstype: DKJ 45°
Productstijl: -
Producttype: Slangkoppelingen
Vorm: Elleboog 45° korte afloop
Vorm: Elleboog 45° - korte afloop
Voldoet aan specificaties: ISO 12151-5-SWE
Technologie: Vloeistof- en gasbehandeling

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Typeparkrimp afdichtingsconus met moer
€ 15,10 excl. BTW
/ stuk
€ 18,27 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 11 dagen