Referenties
Parker:ED12X1.5VITX
Rubix:A0072740
Fabrikant:ED12X1.5VITX

Productdetails : ERMETO PEFLEX AFDICHTINGSRING ED12X1.5VITX
Parker biedt een volledig assortiment vervangende O-ringen, afdichtingen en borgringen van hoge kwaliteit voor industriële fittingen en adapters.
Kleur: bruin
Compatibele fitting: n.v.t.
Dash-nummer: n.v.t.
Divisie: Buisfittingen
Durometer: 90
Fitting schroefdraadmaat: n.v.t., M12x1,5
Binnendiameter: n.v.t., 9,8
Constructiematerialen: n.v.t.
Maximale bedrijfstemperatuur: 400
Minimale bedrijfstemperatuur: -15
Buitendiameter: n.v.t.
Polymeermateriaalopties: Fluorkoolstofrubber (FKM, FPM)
Productstijl: Type E metrische poort (ED-afdichting)
Producttype: Afdichting
Buitendiameter buis: n.v.t.
Breedte: n.v.t., 1,5
Compatibele fitting: n.v.t.
Dash-nummer: n.v.t.
Divisie: Buisfittingen
Durometer: 90
Fitting schroefdraadmaat: n.v.t., M12x1,5
Binnendiameter: n.v.t., 9,8
Constructiematerialen: n.v.t.
Maximale bedrijfstemperatuur: 400
Minimale bedrijfstemperatuur: -15
Buitendiameter: n.v.t.
Polymeermateriaalopties: Fluorkoolstofrubber (FKM, FPM)
Productstijl: Type E metrische poort (ED-afdichting)
Producttype: Afdichting
Buitendiameter buis: n.v.t.
Breedte: n.v.t., 1,5
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | afdichting |
| Materiaal | fluorkoolstofrubber |
| Aangepaste tariefcode | 40169300 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 2,78 excl. BTW
/ stuk
€ 3,36 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 23 dagen
