ERMETO BINNENZESKANT PLUG VSTI1ED71

Parker Hannifin Afdichtstop

Zie technische informatie
Referenties
Parker:VSTI1ED71
Rubix:A0073198
Fabrikant:VSTI1ED71
ERMETO BINNENZESKANT PLUG VSTI1ED71
Technische samenvatting
Typeafdichtstop voor schroefgaten vsti1ed71
Zie alle specificaties

Productdetails : ERMETO BINNENZESKANT PLUG VSTI1ED71


Afdichtstop voor schroefgaten
Meegeleverde accessoires: n.v.t.
Toepassing: Industrieel, hydraulica
Materiaal behuizing: Roestvrij staal
Merk: Ermeto
Configuratie: n.v.t.
Aansluitmaat: G 1 A inch schroefdraad
Aansluitmaat: G 1 A
Aansluitingstype: Mannelijk, BSPP
Aansluitingstype: Mannelijk BSPP
Divisie: High Pressure Connectors Europe Division
Voor vloeistoftype: Hydraulische vloeistoffen, chemicaliën, brandstoffen, gassen, stoom
Industrie: Landbouw, automobielindustrie, bouw, industriële productieapparatuur, scheepvaart, materiaalbehandeling, transport
Maximale omgevingstemperatuur: 250, 482
Maximale vloeistoftemperatuur: 250, 482
Maximale werkdruk: 400
Minimale omgevingstemperatuur: -40
Minimale vloeistoftemperatuur: -35, -31
Productserie: n.v.t.
Producttype: Afsluitplug, voor poorten
Producttype: Afsluitplug voor poorten
Producttype: hydraulische DIN-fittingen
Afdichtingsmateriaal: FKM
Afdichtingstype: ED-afdichting
Vorm: n.v.t.
Voldoet aan specificaties: DIN, ISO 8434, ISO 1179
Technologie: vloeistof- en gasbehandeling

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Typeafdichtstop voor schroefgaten vsti1ed71
Aangepaste tariefcode73072910
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
51,80 excl. BTW
/ stuk
62,68 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden