PARKER PUSH-LOCK KOPPELING MESSING 1/2''BSP 39182-8-8B
Parker Hannifin BSP-schroefpennen, conisch
Zie technische informatieReferenties
Parker:39182-8-8B
Rubix:A0135840
Fabrikant:39182-8-8B


Technische samenvatting
| Type | push-lok lage-druk bsp inschroefpen, conisch |
|---|---|
| Aansluiting 1 | 1/2' '' |
Productdetails : PARKER PUSH-LOCK KOPPELING MESSING 1/2''BSP 39182-8-8B
Parker geteste fittingen serie 82 BSP - afdichtkop en inschroefpennen in verschillende modellen, evenals buismoffen (inch) voor slangtypes: 801, 804, 821FR, 830M, 831, 836, 837BM, 837PU, 838M
Aansluitmaat: n.v.t.
Divisie: Afdeling slangproducten
Zeskanttype: Metrisch
Slang-ID (maat): -8
Binnendiameter slang: n.v.t.
Constructiematerialen: Messing
Aansluiting: 1/2"
Aansluitmaat: n.v.t.
Producttype: n.v.t.
Producttype: Mannelijke BSP-conische buis - stijf
Vorm: n.v.t.
Vorm: Recht
Divisie: Afdeling slangproducten
Zeskanttype: Metrisch
Slang-ID (maat): -8
Binnendiameter slang: n.v.t.
Constructiematerialen: Messing
Aansluiting: 1/2"
Aansluitmaat: n.v.t.
Producttype: n.v.t.
Producttype: Mannelijke BSP-conische buis - stijf
Vorm: n.v.t.
Vorm: Recht
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 25 |
|---|---|
| Type | push-lok lage-druk bsp inschroefpen, conisch |
| Aansluiting 1 | 1/2' '' |
| Aansluiting 2 | 1/2x14 |
| Druk | 430 bar |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 17,49 excl. BTW
/ stuk
€ 21,16 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen