A-LOCK RECHTE INSCHROEF KOPPELING 3/8X12 RVS M12MSC3/8K-316
Parker Hannifin Conische mannelijke aansluiting
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Parker:M12MSC3/8K-316
Rubix:28613750
Fabrikant:M12MSC3/8K-316


Technische samenvatting
| Materiaal | 316 roestvrij staal |
|---|---|
| Type | mannelijke aansluiting |
| Diameter schroefdraad (inch) | 3/8 '' |
Documenten
Productdetails : A-LOCK RECHTE INSCHROEF KOPPELING 3/8X12 RVS M12MSC3/8K-316
Parker's compressiefittingen met twee adereindhulzen, A-LOK® BSP Taper Male Connector Tube Fittings zijn ontworpen om betrouwbare lekvrije verbindingen te bieden voor instrumentatie-, proces- en controletoepassingen en analysertoepassingen die een buisfitting met twee adereindhulzen vereisen. Deze buisfittingen zijn gefabriceerd volgens de hoogste kwaliteitsnormen en zijn verkrijgbaar in een groot aantal maten, corrosiebestendige materialen en configuraties. Standaard worden Parker's A-LOK® BSP Taper Male Connector buisfittingen gemaakt van hittebestendig 316 roestvrij staal. Andere materialen zijn 6Mo, Alloy 825, Alloy 625 en Alloy C-276. De fittingen zijn verkrijgbaar voor fractionele buismaten van 1/8" tot 1/2" O. D. en voor metrische maten van 2 mm tot 25 mm O.D.
Toepassing: analytische installaties, CNG-/LNG-leidingen, waterstoftoepassingen, sensoren, instrumentatie, offshore bedieningspanelen, onderzoekslaboratoria
Merk: A-LOK
Configuratie: Buis naar pijp (mannelijke pijp)
Aansluitingsdraadmaat: 3/8" BSPT
Divisie: Instrumentatieproducten
Voor vloeistoftype: Gassen, vloeistoffen, brandstoffen, olie, corrosieve stoffen, aardgas (CNG), waterstof, stoom, petroleumolie
Industrie: halfgeleiders, micro-elektronica, chemie, petrochemie, transport, energieopwekking, kernenergie, olie en gas
Lengte: 43,4
Constructiematerialen: roestvrij staal AISI 316
Maximale bedrijfstemperatuur: 649
Minimale bedrijfstemperatuur: -255
Werkdruk: 200 tot 430
Opties: n.v.t.
Productstijl: Mannelijke BSP-conische connector
Vorm: Recht
Voldoet aan specificaties: n.v.t.
Technologie: Procesbesturing
Buitendiameter buis: 12 mm (O.D.)
Merk: A-LOK
Configuratie: Buis naar pijp (mannelijke pijp)
Aansluitingsdraadmaat: 3/8" BSPT
Divisie: Instrumentatieproducten
Voor vloeistoftype: Gassen, vloeistoffen, brandstoffen, olie, corrosieve stoffen, aardgas (CNG), waterstof, stoom, petroleumolie
Industrie: halfgeleiders, micro-elektronica, chemie, petrochemie, transport, energieopwekking, kernenergie, olie en gas
Lengte: 43,4
Constructiematerialen: roestvrij staal AISI 316
Maximale bedrijfstemperatuur: 649
Minimale bedrijfstemperatuur: -255
Werkdruk: 200 tot 430
Opties: n.v.t.
Productstijl: Mannelijke BSP-conische connector
Vorm: Recht
Voldoet aan specificaties: n.v.t.
Technologie: Procesbesturing
Buitendiameter buis: 12 mm (O.D.)
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Materiaal | 316 roestvrij staal |
| Type | mannelijke aansluiting |
| Diameter schroefdraad (inch) | 3/8 '' |
| Maximale bedrijfsdruk | 430 bar |
| Type vloeistof | gas; vloeistof; brandstof; olie; corrosief; gas; samengeperst aardgas; waterstof; stoom; aardolie |
| Minimale temperatuur | -255 °C |
| Maximumtemperatuur | 649 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 486,50 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 588,66 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 23 dagen