ERMETO VERLOOPRING RI1/2EDX1CF

Parker Hannifin DIN POORT VERLOOPSTUKKEN VOOR HOGE DRUK HYDRAULISCHE BUISFITTING

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Parker:RI1/2EDX1CF
Rubix:28611813
Fabrikant:RI1/2EDX1CF
ERMETO VERLOOPRING RI1/2EDX1CF

Technische samenvatting

Materiaalstaal
Typeschroefdraad verlager
Diameter schroefdraad (inch)g 1 ''
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : ERMETO VERLOOPRING RI1/2EDX1CF


De belangrijkste functie van Ermeto DIN-poortaftakkingen is om de afmetingen van verschillende poorten op elkaar af te stemmen. Deze reeks poortverkleiners is verkrijgbaar in staal met Cr(VI)-vrije oppervlakken en roestvrij staal.
Meegeleverde accessoires: n.v.t.
Toepassing: Chemische transport, brandstoftransport, hydraulica, mobiele apparatuur, olievelden, verpakkingen
Materiaal behuizing: Staal
Merk: Ermeto
Configuratie: Poort naar poort
Aansluiting 1 maat: G 1/2 inch schroefdraad
Aansluiting 1 maat: G 1/2 A
Aansluiting 1 type: mannelijk, BSPP
Aansluiting 1 type: mannelijk BSPP
Aansluiting 2 maat: G 1 inch schroefdraad
Aansluiting 2 Afmeting: G 1
Aansluiting 2 Type: Vrouwelijk, BSPP
Aansluiting 2 Type: Vrouwelijk BSPP
Divisie: Hogedrukconnectoren Europese divisie
Voor vloeistoftype: Hydraulische vloeistoffen, chemicaliën, brandstoffen, gassen, stoom
Industrie: Landbouw, automobielindustrie, bouw, industriële productieapparatuur, scheepvaart, materiaalbehandeling, transport
Maximale omgevingstemperatuur: 150, 320
Maximale vloeistoftemperatuur: 120, 248
Maximale werkdruk: 315
Minimale omgevingstemperatuur: -50, -58
Minimale vloeistoftemperatuur: -50, -58
Producttype: Boutfitting, verloopstuk
Producttype: Hydraulische DIN-fittingen
Afdichtingsmateriaal: NBR
Afdichtingstype: ED-afdichting
Vorm: recht
Voldoet aan specificaties: DIN, ISO 8434, ISO 1179
Technologie: vloeistof- en gasverwerking

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Materiaalstaal
Typeschroefdraad verlager
Diameter schroefdraad (inch)g 1 ''
Maximale bedrijfsdruk315 bar
Minimale temperatuur-50 °C
Maximumtemperatuur150 °C
Aangepaste tariefcode73079910
18,37 excl. BTW
/ stuk
22,23 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 11 dagen