ERMETO VERLOOPRING RI3/8EDX1/2CF

Parker Hannifin DIN POORT VERLOOPSTUKKEN VOOR HOGE DRUK HYDRAULISCHE BUISFITTING

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Parker:RI3/8EDX1/2CF
Rubix:28093889
Fabrikant:RI3/8EDX1/2CF
ERMETO VERLOOPRING RI3/8EDX1/2CF

Technische samenvatting

Materiaalstaal
Typeschroefdraad verlager
Diameter schroefdraad (inch)g 1/2 ''
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : ERMETO VERLOOPRING RI3/8EDX1/2CF


De belangrijkste functie van Ermeto DIN-poortaftakkingen is om de afmetingen van verschillende poorten op elkaar af te stemmen. Deze reeks poortverkleiners is verkrijgbaar in staal met Cr(VI)-vrije oppervlakken en roestvrij staal.
Meegeleverde accessoires: n.v.t.
Toepassing: Chemische transport, brandstoftransport, hydraulica, mobiele apparatuur, olievelden, verpakkingen
Materiaal behuizing: staal
Merk: Ermeto
Configuratie: poort naar poort
Aansluiting 1 maat: G 3/8 inch schroefdraad
Aansluiting 1 maat: G 3/8
Aansluiting 1 type: mannelijk, BSPP
Aansluiting 1 type: mannelijk BSPP
Aansluiting 2 maat: G 1/2 inch schroefdraad
Aansluiting 2 maat: G 1/2
Aansluiting 2 type: vrouwelijk, BSPP
Aansluiting 2 type: vrouwelijk BSPP
Divisie: Hogedrukconnectoren Europese divisie
Voor vloeistoftype: hydraulische vloeistoffen, chemicaliën, brandstoffen, gassen, stoom
Industrie: landbouw, automobielindustrie, bouw, industriële productieapparatuur, scheepvaart, materiaalbehandeling, transport
Maximale omgevingstemperatuur: 300, 572
Maximale vloeistoftemperatuur: 300, 572
Maximale werkdruk: 400
Minimale omgevingstemperatuur: -40
Minimale vloeistoftemperatuur: -40
Producttype: boutfitting, verloopstuk
Producttype: hydraulische DIN-fittingen
Afdichtingsmateriaal: NBR
Afdichtingstype: ED-afdichting
Vorm: recht
Voldoet aan specificaties: DIN, ISO 8434, ISO 1179
Technologie: vloeistof- en gasbehandeling

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Materiaalstaal
Typeschroefdraad verlager
Diameter schroefdraad (inch)g 1/2 ''
Maximale bedrijfsdruk400 bar
Minimale temperatuur-40 °C
Maximumtemperatuur300 °C
6,57 excl. BTW
/ stuk
7,95 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden