ERMETO VERLOOPRING RI1/2EDX1/4CF
Parker Hannifin DIN POORTVERLOOPSTUKKEN VOOR HOGE DRUK HYDRAULISCHE BUISFITTING
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Parker:RI1/2EDX1/4CF
Rubix:28093890
Fabrikant:RI1/2EDX1/4CF


Technische samenvatting
| Materiaal | staal |
|---|---|
| Type | schroefdraadverloopstuk/-expansie |
| Diameter schroefdraad (inch) | g 1/4 '' |
Documenten
Productdetails : ERMETO VERLOOPRING RI1/2EDX1/4CF
De belangrijkste functie van de Ermeto DIN-poortverloopstukken is om de afmetingen van de verschillende poorten op elkaar af te stemmen. Dit assortiment poortverloopstukken is verkrijgbaar in staal met Cr(VI)-vrije oppervlakken en roestvrij staal.
Meegeleverde accessoires: n.v.t.
Toepassing: Chemische transport, brandstoftransport, hydraulica, mobiele apparatuur, olievelden, verpakkingen
Materiaal behuizing: staal
Merk: Ermeto
Configuratie: poort naar poort
Aansluiting 1 maat: G 1/2 inch schroefdraad
Aansluiting 1 maat: G 1/2 A
Aansluiting 1 type: mannelijk, BSPP
Aansluiting 1 type: mannelijk BSPP
Aansluiting 2 maat: G 1/4 inch schroefdraad
Aansluiting 2 maat: G 1/4
Aansluiting 2 type: vrouwelijk, BSPP
Aansluiting 2 type: vrouwelijk BSPP
Divisie: Hogedrukconnectoren Europese divisie
Voor vloeistoftype: hydraulische vloeistoffen, chemicaliën, brandstoffen, gassen, stoom
Industrie: landbouw, automobielindustrie, bouw, industriële productieapparatuur, scheepvaart, materiaalbehandeling, transport
Maximale omgevingstemperatuur: 300, 572
Maximale vloeistoftemperatuur: 300, 572
Maximale werkdruk: 400
Minimale omgevingstemperatuur: -40
Minimale vloeistoftemperatuur: -40
Producttype: boutfitting, verloopstuk
Producttype: hydraulische DIN-fittingen
Afdichtingsmateriaal: NBR
Afdichtingstype: ED-afdichting
Vorm: recht
Voldoet aan specificaties: DIN, ISO 8434, ISO 1179
Technologie: vloeistof- en gasbehandeling
Toepassing: Chemische transport, brandstoftransport, hydraulica, mobiele apparatuur, olievelden, verpakkingen
Materiaal behuizing: staal
Merk: Ermeto
Configuratie: poort naar poort
Aansluiting 1 maat: G 1/2 inch schroefdraad
Aansluiting 1 maat: G 1/2 A
Aansluiting 1 type: mannelijk, BSPP
Aansluiting 1 type: mannelijk BSPP
Aansluiting 2 maat: G 1/4 inch schroefdraad
Aansluiting 2 maat: G 1/4
Aansluiting 2 type: vrouwelijk, BSPP
Aansluiting 2 type: vrouwelijk BSPP
Divisie: Hogedrukconnectoren Europese divisie
Voor vloeistoftype: hydraulische vloeistoffen, chemicaliën, brandstoffen, gassen, stoom
Industrie: landbouw, automobielindustrie, bouw, industriële productieapparatuur, scheepvaart, materiaalbehandeling, transport
Maximale omgevingstemperatuur: 300, 572
Maximale vloeistoftemperatuur: 300, 572
Maximale werkdruk: 400
Minimale omgevingstemperatuur: -40
Minimale vloeistoftemperatuur: -40
Producttype: boutfitting, verloopstuk
Producttype: hydraulische DIN-fittingen
Afdichtingsmateriaal: NBR
Afdichtingstype: ED-afdichting
Vorm: recht
Voldoet aan specificaties: DIN, ISO 8434, ISO 1179
Technologie: vloeistof- en gasbehandeling
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Materiaal | staal |
| Type | schroefdraadverloopstuk/-expansie |
| Diameter schroefdraad (inch) | g 1/4 '' |
| Maximale bedrijfsdruk | 400 bar |
| Minimale temperatuur | -40 °C |
| Maximumtemperatuur | 300 °C |
| Aangepaste tariefcode | 73079910 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 4,38 excl. BTW
/ stuk
€ 5,30 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen