ERMETO TERUGSLAGKLEP RHD15LOMDCF

Parker Hannifin DIN terugslagklep

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Parker:RHD15LOMDCF
Rubix:A0073571
Fabrikant:RHD15LOMDCF
ERMETO TERUGSLAGKLEP RHD15LOMDCF
Technische samenvatting
Typeterugslagklep
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : ERMETO TERUGSLAGKLEP RHD15LOMDCF


De terugslagkleppen van Parker met nominale drukwaarden tot PN 420 bar bieden een breed scala aan types, waardoor ze zeer flexibel zijn.
Bedieningstype: Mechanisch
Materiaal behuizing: Staal
Configuratie: n.v.t.
Aansluiting 1 maat: 15
Aansluiting 1 maat: n.v.t.
Aansluiting 1 buis buitendiameter: 15 mm
Aansluiting 1 type: EO 24° conusuiteinde
Aansluiting 1 type: 24° conusuiteinde
Aansluiting 2 maat: 15
Aansluiting 2 maat: n.v.t.
Aansluiting 2 buis buitendiameter: 15 mm
Aansluiting 2 type: EO 24° conusuiteinde
Aansluiting 2 Type: 24° conusuiteinde
Aansluiting 3 Afmeting: n.v.t.
Aansluiting 3 Type: n.v.t.
Openingsdruk: 1
Divisie: Hogedrukconnectoren Europese verdeling
Stroomrichting: n.v.t.
Constructiematerialen: Staal
Maximale stroomsnelheid: n.v.t.
Maximale werkdruk: 400
Maximale bedrijfstemperatuur: +120
Minimale bedrijfstemperatuur: -40
Montagetype: Schroef
Nominale binnendiameter: 11 mm
Optionele accessoires: n.v.t.
Productserie: Licht
Producttype: Terugslagklep voor 2 buizen
Afdichtingsmateriaal: NBR
Afdichtingsmateriaal: n.v.t.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Typeterugslagklep
Aangepaste tariefcode84813091
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
44,62 excl. BTW
/ stuk
53,99 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 11 dagen