ERMETO TERUGSLAGKLEP INSCHROEF RHV18LREDOMDCF

Parker Hannifin DIN terugslagklep

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Parker:RHV18LREDOMDCF
Rubix:A0073573
Fabrikant:RHV18LREDOMDCF
ERMETO TERUGSLAGKLEP INSCHROEF RHV18LREDOMDCF
Technische samenvatting
Typeterugslagklep
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : ERMETO TERUGSLAGKLEP INSCHROEF RHV18LREDOMDCF


De terugslagkleppen van Parker met nominale drukwaarden tot PN 420 bar bieden een breed scala aan types, waardoor ze zeer flexibel zijn.
Bedieningstype: Mechanisch
Materiaal behuizing: Staal
Configuratie: n.v.t.
Aansluiting 1 maat: 18
Aansluiting 1 maat: G 1/2 A
Aansluiting 1 buis buitendiameter: 18 mm
Aansluiting 1 type: EO 24° conusuiteinde
Aansluiting 1 Type: 24° conusuiteinde
Aansluiting 2 Maat: G 1/2 A
Aansluiting 2 Maat: n.v.t.
Aansluiting 2 Buitendiameter buis: n.v.t.
Aansluiting 2 Type: Mannelijke BSPP-schroefdraad - ED-afdichting (ISO 1179)
Aansluiting 3 Maat: n.v.t.
Aansluiting 3 Type: n.v.t.
Openingsdruk: 1
Divisie: High Pressure Connectors Europe Division
Stroomrichting: Poort naar buis
Constructiematerialen: Staal
Maximale stroomsnelheid: n.v.t.
Maximale werkdruk: 400
Maximale bedrijfstemperatuur: +120
Minimale bedrijfstemperatuur: -40
Montagetype: Schroef
Nominale binnendiameter: 14 mm
Optionele accessoires: n.v.t.
Productserie: Licht
Producttype: Terugslagklep voor 1 buis
Afdichtingsmateriaal: NBR

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Typeterugslagklep
Aangepaste tariefcode84813091
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
132,36 excl. BTW
/ 2 stuks
160,16 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen