ERMETO STANDPIJP (DKO) EGE28L1NPTCF

Parker Hannifin Draaikoppeling

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Parker:EGE28L1NPTCF
Rubix:A0073351
ERMETO STANDPIJP (DKO) EGE28L1NPTCF

Technische samenvatting

Materiaalstaal
Typedraaikoppeling
Diameter schroefdraad (inch)1 in 11,5 npt ''
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : ERMETO STANDPIJP (DKO) EGE28L1NPTCF


De belangrijkste functie van Ermeto DIN buitendraadse hogedruk hydraulische buisfittingen is het verbinden van verschillende aantallen buizen of slangen. Dit brede assortiment fittingen, types GEO, GE-M-ED, GE-R-ED tot GE-M is verkrijgbaar in staal en in een roestvrijstalen versie. Afhankelijk van de specifieke toepassing kunnen deze fittingen geleverd worden met snijring (EO-PSR of DPR) of elastomeer afdichting (EO-2).
Meegeleverde accessoires: n.v.t.
Toepassing: Chemische transport, brandstoftransport, hydraulica, mobiele hydraulica, olievelden, verpakkingen
Materiaal behuizing: Staal
Merk: Ermeto
Configuratie: Draaibaar naar poort
Aansluiting 1 Afmeting: 28 mm buitendiameter
Aansluiting 1 afmeting: 28 mm (buitendiameter)
Aansluiting 1 type: 24° conus (met O-ring), mannelijk
Aansluiting 1 type: mannelijk 24° conus (met O-ring)
Aansluiting 2 Afmeting: 1"-11-1/2
Aansluiting 2 Type: NPT (SAE J476), mannelijk
Aansluiting 2 Type: Mannelijk NPT
Divisie: Hogedrukconnectoren Europa Divisie
Voor vloeistoftype: Hydraulische vloeistoffen, chemicaliën, brandstoffen, gassen, stoom
Industrie: Landbouw, automobielindustrie, bouw, industriële productieapparatuur, scheepvaart, materiaalbehandeling, transport
Maximale omgevingstemperatuur: 300, 572
Maximale vloeistoftemperatuur: 300, 572
Maximale werkdruk: 160
Minimale omgevingstemperatuur: -40
Minimale vloeistoftemperatuur: -40
Optionele accessoires: n.v.t.
Productserie: EO Light
Productstijl: verstelbare positie
Producttype: hydraulische DIN-fittingen
Afdichtingsmateriaal: NBR
Afdichtingstype: O-ring
Vorm: recht
Voldoet aan specificaties: SAE J476
Technologie: vloeistof- en gasbehandeling

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Materiaalstaal
Typedraaikoppeling
Diameter schroefdraad (inch)1 in 11,5 npt ''
Type vloeistofolie;gas;water
Minimale temperatuur-40 °C
Maximumtemperatuur300 °C
164,16 excl. BTW
/ 2 stuks
198,63 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen