ERMETO STANDPIJP (DKO) EGE22LRED71

Parker Hannifin Draaikoppeling

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Parker:EGE22LRED71
Rubix:A0072675
Fabrikant:EGE22LRED71
ERMETO STANDPIJP (DKO) EGE22LRED71

Technische samenvatting

Materiaalroestvrij staal
Typedraaikoppeling
Diameter schroefdraad (inch)g 3/4 a ''
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : ERMETO STANDPIJP (DKO) EGE22LRED71


De belangrijkste functie van Ermeto DIN buitendraadse hogedruk hydraulische buisfittingen is het verbinden van verschillende aantallen buizen of slangen. Dit brede assortiment fittingen, types GEO, GE-M-ED, GE-R-ED tot GE-M is verkrijgbaar in staal en in een roestvrijstalen versie. Afhankelijk van de specifieke toepassing kunnen deze fittingen geleverd worden met snijring (EO-PSR of DPR) of elastomeer afdichting (EO-2).
Meegeleverde accessoires: n.v.t.
Toepassing: Chemische transport, brandstoftransport, hydraulica, mobiele hydraulica, olievelden, verpakkingen
Materiaal behuizing: Roestvrij staal
Merk: Ermeto
Configuratie: Draaibaar naar poort
Aansluiting 1 Afmeting: 22 mm buisbuitendiameter
Aansluiting 1 Afmeting: 22 mm (buitendiameter)
Aansluiting 1 Type: 24° conus (met O-ring), mannelijk
Aansluiting 1 Type: Mannelijk 24° conus (met O-ring)
Aansluiting 2 Afmeting: G 3/4 A inch schroefdraad
Aansluiting 2 Afmeting: G 3/4 A
Aansluiting 2 Type: BSPP (ISO 1179), Mannelijk
Aansluiting 2 Type: Mannelijk BSPP
Divisie: Hogedrukconnectoren Europa Divisie
Voor vloeistoftype: Hydraulische vloeistoffen, chemicaliën, brandstoffen, gassen, stoom
Industrie: Landbouw, automobielindustrie, bouw, industriële productieapparatuur, scheepvaart, materiaalbehandeling, transport
Maximale omgevingstemperatuur: 250, 482
Maximale vloeistoftemperatuur: 250, 482
Maximale werkdruk: 160
Minimale omgevingstemperatuur: -40
Minimale vloeistoftemperatuur: -35, -31
Optionele accessoires: n.v.t.
Productserie: EO Light
Productstijl: verstelbare positie
Producttype: hydraulische DIN-fittingen
Afdichtingsmateriaal: FKM
Afdichtingsmateriaal: FKM(VIT)
Afdichtingstype: ED-afdichting
Vorm: Recht
Voldoet aan specificaties: ISO 1179
Technologie: Vloeistof- en gasbehandeling

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Materiaalroestvrij staal
Typedraaikoppeling
Diameter schroefdraad (inch)g 3/4 a ''
Type vloeistofolie;gas
Minimale temperatuur-60 °C
Maximumtemperatuur400 °C
Aangepaste tariefcode73072910
68,43 excl. BTW
/ stuk
82,80 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 11 dagen