ERMETO RECHTE INSCHROEFKOPPELING GE06LR1/4EDOMD71

Parker Hannifin EO rechte inschroefmof

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Parker:GE06LR1/4EDOMD71
Rubix:A0065042
Fabrikant:GE06LR1/4EDOMD71
ERMETO RECHTE INSCHROEFKOPPELING GE06LR1/4EDOMD71
Technische samenvatting
Materiaalroestvrij staal
Typeaansluiting voor mannelijke stud
Diameter schroefdraad (inch)1/4 ''
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : ERMETO RECHTE INSCHROEFKOPPELING GE06LR1/4EDOMD71


Rechte inschroefmof/ roestvrij staal
Meegeleverde accessoires: n.v.t.
Toepassing: Chemische transport, brandstoftransport, hydraulica, mobiele hydraulica, olievelden, verpakkingen
Materiaal behuizing: Roestvrij staal
Merk: Ermeto
Configuratie: Buis naar poort
Aansluiting 1 Afmeting: 6 mm buis O.D.
Aansluiting 1 Afmeting: 6 mm (O.D.)
Aansluiting 1 Type: 24° conus, mannelijk
Aansluiting 1 Type: Mannelijk 24° conus
Aansluiting 2 Afmeting: G 1/4 A inch schroefdraad
Aansluiting 2 Afmeting: G 1/4 A
Aansluiting 2 Type: BSPP (ISO 1179), mannelijk
Aansluiting 2 Type: Mannelijk BSPP
Divisie: Hogedrukconnectoren Europese divisie
Voor vloeistoftype: Hydraulische vloeistoffen, chemicaliën, brandstoffen, gassen, stoom
Industrie: Landbouw, automobielindustrie, bouw, industriële productieapparatuur, scheepvaart, materiaalbehandeling, transport
Maximale omgevingstemperatuur: 250, 482
Maximale vloeistoftemperatuur: 250, 482
Maximale werkdruk: 315
Minimale omgevingstemperatuur: -40
Minimale vloeistoftemperatuur: -35, -31
Optionele accessoires: n.v.t.
Productserie: EO Light
Productstijl: Studfitting
Producttype: Hydraulische DIN-fittingen
Afdichtingsmateriaal: FKM
Afdichtingsmateriaal: FKM(VIT)
Afdichtingstype: ED-afdichting
Vorm: Recht
Voldoet aan specificaties: ISO 1179
Technologie: Vloeistof- en gasbehandeling

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Materiaalroestvrij staal
Typeaansluiting voor mannelijke stud
Diameter schroefdraad (inch)1/4 ''
Maximale bedrijfsdruk800 bar
Type vloeistofolie;gas;water
Minimale temperatuur-60 °C
Maximumtemperatuur400 °C
Aangepaste tariefcode73072910
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
20,22 excl. BTW
/ stuk
24,47 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 11 dagen