ERMETO RECHTE INSCHROEFKOPPELING GE30SREDOMDCF
Parker Hannifin EO rechte inschroefmof
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Parker:GE30SREDOMDCF
Rubix:A0065113
Fabrikant:GE30SREDOMDCF


Technische samenvatting
| Materiaal | staal |
|---|---|
| Type | ermeto din-stift |
| Diameter schroefdraad (inch) | g 1-1/4a bspp '' |
Documenten
Productdetails : ERMETO RECHTE INSCHROEFKOPPELING GE30SREDOMDCF
Rechte inschroefmof/ staal
Meegeleverde accessoires: n.v.t.
Toepassing: Chemische transport, brandstoftransport, hydraulica, mobiele hydraulica, olievelden, verpakkingen
Materiaal behuizing: Staal
Merk: Ermeto
Configuratie: Buis naar poort
Aansluiting 1 Afmeting: 30 mm buis-buitendiameter
Aansluiting 1 Afmeting: 30 mm (buitendiameter)
Aansluiting 1 Type: 24° conus, mannelijk
Aansluiting 1 Type: Mannelijk 24° conus
Aansluiting 2 Afmeting: G 1-1/4 A inch schroefdraad
Aansluiting 2 Afmeting: G 1-1/4 A
Aansluiting 2 Type: BSPP (ISO 1179), mannelijk
Aansluiting 2 Type: Mannelijk BSPP
Divisie: Hogedrukconnectoren Europa Divisie
Voor vloeistoftype: Hydraulische vloeistoffen, chemicaliën, brandstoffen, gassen, stoom
Industrie: Landbouw, automobielindustrie, bouw, industriële productieapparatuur, scheepvaart, materiaalbehandeling, transport
Maximale omgevingstemperatuur: 150, 320
Maximale vloeistoftemperatuur: 120, 248
Maximale werkdruk: 420
Minimale omgevingstemperatuur: -50, -58
Minimale vloeistoftemperatuur: -50, -58
Optionele accessoires: n.v.t.
Productserie: EO Heavy
Productstijl: Boutfitting
Producttype: Hydraulische DIN-fittingen
Afdichtingsmateriaal: NBR
Afdichtingstype: ED-afdichting
Vorm: Recht
Voldoet aan specificaties: ISO 1179
Technologie: Vloeistof- en gasbehandeling
Toepassing: Chemische transport, brandstoftransport, hydraulica, mobiele hydraulica, olievelden, verpakkingen
Materiaal behuizing: Staal
Merk: Ermeto
Configuratie: Buis naar poort
Aansluiting 1 Afmeting: 30 mm buis-buitendiameter
Aansluiting 1 Afmeting: 30 mm (buitendiameter)
Aansluiting 1 Type: 24° conus, mannelijk
Aansluiting 1 Type: Mannelijk 24° conus
Aansluiting 2 Afmeting: G 1-1/4 A inch schroefdraad
Aansluiting 2 Afmeting: G 1-1/4 A
Aansluiting 2 Type: BSPP (ISO 1179), mannelijk
Aansluiting 2 Type: Mannelijk BSPP
Divisie: Hogedrukconnectoren Europa Divisie
Voor vloeistoftype: Hydraulische vloeistoffen, chemicaliën, brandstoffen, gassen, stoom
Industrie: Landbouw, automobielindustrie, bouw, industriële productieapparatuur, scheepvaart, materiaalbehandeling, transport
Maximale omgevingstemperatuur: 150, 320
Maximale vloeistoftemperatuur: 120, 248
Maximale werkdruk: 420
Minimale omgevingstemperatuur: -50, -58
Minimale vloeistoftemperatuur: -50, -58
Optionele accessoires: n.v.t.
Productserie: EO Heavy
Productstijl: Boutfitting
Producttype: Hydraulische DIN-fittingen
Afdichtingsmateriaal: NBR
Afdichtingstype: ED-afdichting
Vorm: Recht
Voldoet aan specificaties: ISO 1179
Technologie: Vloeistof- en gasbehandeling
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Materiaal | staal |
| Type | ermeto din-stift |
| Diameter schroefdraad (inch) | g 1-1/4a bspp '' |
| Maximale bedrijfsdruk | 800 bar |
| Minimale temperatuur | -40 °C |
| Maximumtemperatuur | 250 °C |
| Aangepaste tariefcode | 73079910 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 25,48 excl. BTW
/ stuk
€ 30,83 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen