ERMETO VERLOOPRING RI1EDX1/271

Parker Hannifin Eo verloopmondstuk M. binnendraad

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Parker:RI1EDX1/271
Rubix:28099684
Fabrikant:RI1EDX1/271
ERMETO VERLOOPRING RI1EDX1/271

Technische samenvatting

Materiaalroestvrij staal
Typeschroefdraadverloopstuk/-expansie
Diameter schroefdraad (inch)g 1;g 1/2 ''
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : ERMETO VERLOOPRING RI1EDX1/271


Eo verloopmondstuk M. binnendraad
Meegeleverde accessoires: n.v.t.
Toepassing: Chemische transport, brandstoftransport, hydraulica, mobiele apparatuur, olievelden, verpakkingen
Materiaal behuizing: Roestvrij staal
Merk: Ermeto
Configuratie: Poort naar poort
Aansluiting 1 maat: G 1 A inch schroefdraad
Aansluiting 1 maat: G 1 A
Aansluiting 1 type: mannelijk, BSPP
Aansluiting 1 type: mannelijk BSPP
Aansluiting 2 maat: G 1/2 inch schroefdraad
Aansluiting 2 maat: G 1/2
Aansluiting 2 Type: Vrouwelijk, BSPP
Aansluiting 2 Type: Vrouwelijk BSPP
Divisie: Hogedrukconnectoren Europa Divisie
Voor vloeistoftype: Hydraulische vloeistoffen, chemicaliën, brandstoffen, gassen, stoom
Industrie: Landbouw, automobielindustrie, bouw, industriële productieapparatuur, scheepvaart, materiaalbehandeling, transport
Maximale omgevingstemperatuur: 400, 752
Maximale vloeistoftemperatuur: 400, 752
Maximale werkdruk: 315
Minimale omgevingstemperatuur: -60, -76
Minimale vloeistoftemperatuur: -60, -76
Productstijl: Studfitting, verloopstuk
Producttype: Hydraulische DIN-fittingen
Afdichtingsmateriaal: FKM
Afdichtingstype: ED-afdichting
Vorm: Recht
Voldoet aan specificaties: DIN, ISO 8434, ISO 1179
Technologie: Vloeistof- en gasbehandeling

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Materiaalroestvrij staal
Typeschroefdraadverloopstuk/-expansie
Diameter schroefdraad (inch)g 1;g 1/2 ''
Maximale bedrijfsdruk400 bar
Minimale temperatuur-60 °C
Maximumtemperatuur400 °C
Aangepaste tariefcode73072910
68,19 excl. BTW
/ stuk
82,51 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 11 dagen