ERMETO FUNKTIEMOER FM06SCF

Parker Hannifin EO2 moer Ø6mm zware serie - 800 bar

Zie technische informatie
Referenties
Parker:FM06SCF
Rubix:A0072816
Fabrikant:FM06SCF
ERMETO FUNKTIEMOER FM06SCF
Technische samenvatting
Materiaalcr-vrij verzinkt staal.
Typevoor stalen buis.
Zie alle specificaties

Productdetails : ERMETO FUNKTIEMOER FM06SCF


Ermeto DIN fitting components for high pressure hydraulic tube fittings are indispensable items in order to build up a complete fitting series (EO-PSR, EO-2, EO2-FORM). The FM EO-2 functional nut is available with sealing NBR or sealing FKM.

Markets:
• Automotive
• Defense
• Energy
• Environment
• Industrial
• Infrastructure
• Machine Tools
• Materials Handling
• Mobile
• Oil and Gas
• Power Generation
• Process
• Transportation
• Water

Applications:
• Suitable for general hydraulic applications.

Features/ benefits:
• Steel and Stainless steel fittings have a high corrosion resistance to aggressive media and environmental influences.
• Depending on the specific requirements, the FM EO-2 functional nut can be delivered with sealing NBR or sealing FKM. This feature increase the range of applications.
Toepassing: Industrieel, hydraulica
Materiaal behuizing: Staal
Merk: Ermeto
Configuratie: Buis naar poort
Aansluiting 1 Afmeting: 6 mm buis-buitendiameter
Aansluiting 1 Afmeting: 6 mm (buitendiameter)
Aansluiting 1 Type: Buis
Aansluiting 2 Afmeting: M14x1,5 mm schroefdraad
Aansluiting 2 Afmeting: M14x1,5
Aansluiting 2 Type: Metrisch
Divisie: Hogedrukconnectoren Europa Divisie
Voor vloeistoftype: Hydraulische vloeistoffen, chemicaliën, brandstoffen, gassen, stoom
Industrie: Landbouw, automobielindustrie, bouw, industriële productieapparatuur, scheepvaart, materiaalbehandeling, transport
Maximale omgevingstemperatuur: 300, 572
Maximale vloeistoftemperatuur: 300, 572
Maximale werkdruk: 800
Minimale omgevingstemperatuur: -40
Minimale vloeistoftemperatuur: -40
Productserie: EO Heavy
Productstijl: Componenten, EO2-functionele moer
Productstijl: EO2-functionele moer
Producttype: Hydraulische DIN-fittingen
Afdichtingsmateriaal: NBR
Afdichtingstype: Afdichtingsrand
Vorm: n.v.t.
Specificaties: ISO 8434
Technologie: Vloeistof- en gasbehandeling

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Materiaalcr-vrij verzinkt staal.
Typevoor stalen buis.
Buitendiameter buis6 mm
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
3,45 excl. BTW
/ stuk
4,17 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 11 dagen