ERMETO INSTELBARE L-KOPPELING EL15LOMDCF

Parker Hannifin Ermeto DIN-buis-naar-buis wartel

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Parker:EL15LOMDCF
Rubix:A0065093
Fabrikant:EL15LOMDCF
ERMETO INSTELBARE L-KOPPELING EL15LOMDCF
Technische samenvatting
Materiaalstaal;roestvrij staal
Diameter schroefdraad15
Typewartelmoer inschroefkoppeling
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : ERMETO INSTELBARE L-KOPPELING EL15LOMDCF


EL - L-koppeling met kegel
Meegeleverde accessoires: n.v.t.
Toepassing: Chemische transport, brandstoftransport, hydraulica, mobiele apparatuur, olievelden, verpakkingen
Materiaal behuizing: Staal
Merk: Ermeto
Configuratie: Buis naar draaikoppeling
Aansluiting 1 Afmeting: 15 mm buis-buitendiameter
Aansluiting 1 Afmeting: 15 mm (buitendiameter)
Aansluiting 1 Type: Mannelijk, 24° conus
Aansluiting 1 Type: Mannelijk 24° conus
Aansluiting 2 Afmeting: 15 mm buisbuitendiameter
Aansluiting 2 Afmeting: 15 mm (buitendiameter)
Aansluiting 2 Type: Mannelijk, 24° conus
Aansluiting 2 Type: Mannelijk 24° conus
Aansluiting 3 Afmeting: 15 mm buisbuitendiameter
Aansluiting 3 Afmeting: 15 mm (buitendiameter)
Aansluiting 3 Type: Mannelijk, 24° conus (met O-ring)
Aansluiting 3 Type: Mannelijke 24° conus (met O-ring)
Divisie: Hogedrukconnectoren Europa
Voor vloeistoftype: Hydraulische vloeistoffen, chemicaliën, brandstoffen, gassen, stoom
Industrie: Landbouw, automobielindustrie, bouw, industriële productieapparatuur, scheepvaart, materiaalbehandeling, transport
Maximale omgevingstemperatuur: 300, 572
Maximale vloeistoftemperatuur: 300, 572
Maximale werkdruk: 400
Minimale omgevingstemperatuur: -40
Minimale vloeistoftemperatuur: -40
Productserie: EO Light
Productstijl: Verstelbare positie
Producttype: Hydraulische DIN-fittingen
Afdichtingsmateriaal: NBR
Afdichtingstype: O-ring
Vorm: T-stuk
Voldoet aan specificaties: DIN, ISO 8434, ISO 8343
Technologie: Vloeistof- en gasverwerking

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Materiaalstaal;roestvrij staal
Diameter schroefdraad15
Typewartelmoer inschroefkoppeling
Buitendiameter buis15 mm
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
23,73 excl. BTW
/ stuk
28,71 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 11 dagen