ERMETO SCHOTVERBINDING 90 WSV15LOMDCF

Parker Hannifin Ermeto DIN-buis-op-buis hogedruk hydraulische buisfittingen

Zie technische informatie

Referenties

Parker:WSV15LOMDCF
Rubix:A0072854
Fabrikant:WSV15LOMDCF
ERMETO SCHOTVERBINDING 90 WSV15LOMDCF

Technische samenvatting

Materiaalstaal
Buitendiameter buis15 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : ERMETO SCHOTVERBINDING 90 WSV15LOMDCF


De belangrijkste functie van Ermeto DIN-buis-op-buis hogedruk hydraulische buisfittingen is het verbinden van verschillende aantallen buizen. Dit brede assortiment Ermeto DIN-buis-op-buis hogedruk hydraulische buisfittingen, types G, GR, W, T, TR, K, SV, tot WSV, is verkrijgbaar in staal en in een roestvrijstalen versie. Afhankelijk van de specifieke toepassing kunnen de fittingen worden geleverd met snijring (EO-PSR of DPR) of elastomeerafdichting (EO-2).<br/><br/>Markten: <br/>• Automobiel<br/>• Defensie<br/>• Energie<br/>• Milieu<br/>• Industrie<br/>• Infrastructuur<br/>• Werktuigmachines<br/>• Materiaalbehandeling<br/>• Mobiel<br/>• Olie en gas<br/>• Energieopwekking<br/>• Proces<br/>• Transport<br/>• Water<br/><br/>Toepassingen:<br/>Geschikt voor algemene hydraulische toepassingen.<br/><br/>Kenmerken/voordelen:<br/>• Fittingen van staal en roestvrij staal hebben een hoge corrosiebestendigheid tegen agressieve media en omgevingsinvloeden. Deze eigenschappen vergroten het toepassingsgebied.<br/>• Hoge druk: Ermeto DIN-buis-op-buis hogedruk hydraulische buisfittingen kunnen worden gebruikt in toepassingen tot 800 bar (S-serie) en 500 bar (L-serie), zodat de fittingen in een breed scala aan toepassingen kunnen worden gebruikt.
Meegeleverde accessoires: n.v.t.
Toepassing: Chemische transport, brandstoftransport, hydraulica, mobiele apparatuur, olievelden, verpakkingen
Materiaal behuizing: Staal
Merk: Ermeto
Configuratie: Buis naar buis
Aansluiting 1 Afmeting: 15 mm buis-buitendiameter
Aansluiting 1 Afmeting: 15 mm (buitendiameter)
Aansluiting 1 Type: Mannelijk, 24° conus
Aansluiting 1 Type: Mannelijk 24° conus
Aansluiting 2 Afmeting: 15 mm buisbuitendiameter
Aansluiting 2 Afmeting: 15 mm (buitendiameter)
Aansluiting 2 Type: Mannelijk, 24° conus
Aansluiting 2 Type: Mannelijk 24° conus
Divisie: Hogedrukconnectoren Europese divisie
Voor vloeistoftype: hydraulische vloeistoffen, chemicaliën, brandstoffen, gassen, stoom
Industrie: landbouw, automobielindustrie, bouw, industriële productieapparatuur, scheepvaart, materiaalbehandeling, transport
Maximale omgevingstemperatuur: 300, 572
Maximale vloeistoftemperatuur: 300, 572
Maximale werkdruk: 315
Minimale omgevingstemperatuur: -40
Minimale vloeistoftemperatuur: -40
Productserie: EO Light
Productstijl: Schot
Producttype: Hydraulische DIN-fittingen
Afdichtingsmateriaal: n.v.t.
Afdichtingstype: Afdichtingsrand
Vorm: Elleboog 90°
Voldoet aan specificaties: DIN, ISO 8434
Technologie: Vloeistof- en gasbehandeling

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Materiaalstaal
Buitendiameter buis15 mm
19,52 excl. BTW
/ stuk
23,62 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 11 dagen