ERMETO MANOMETERVERBINDING (DKO) MAVE10SR71
Parker Hannifin Ermeto DIN-manometeradapter
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Parker:MAVE10SR71
Rubix:A0072953
Fabrikant:MAVE10SR71


Technische samenvatting
| Materiaal | staal |
|---|---|
| Type | draaibare connector |
| Diameter schroefdraad (inch) | g 1/2 '' |
Documenten
Productdetails : ERMETO MANOMETERVERBINDING (DKO) MAVE10SR71
The function of Ermeto DIN pressure gauge adapters is the connection of 2 tube or hose lines with the same or different diameters. This range of fittings is available in steel and in stainless steel with pressure ratings up to 800 bar (PN). These DIN fittings, type MAV and MAVE, are available in steel and in stainless steel version with pressure ratings up to 630 bar (PN).
Markets:
• Automotive
• Defense
• Energy
• Environment
• Industrial
• Infrastructure
• Machine Tools
• Materials Handling
• Mobile
• Oil and Gas
• Power Generation
• Process
• Transportation
• Water
Applications:
• Suitable for general hydraulic applications.
Features/ Benefits:
• Steel and Stainless steel fittings have a high corrosion resistance to aggressive media and environmental influences. These features extend the range of applications.
• Pressure gauge adapters have pressure ratings of up to 630 bar (S series) and 500 bar (L series). These features increase the range of applications.
Markets:
• Automotive
• Defense
• Energy
• Environment
• Industrial
• Infrastructure
• Machine Tools
• Materials Handling
• Mobile
• Oil and Gas
• Power Generation
• Process
• Transportation
• Water
Applications:
• Suitable for general hydraulic applications.
Features/ Benefits:
• Steel and Stainless steel fittings have a high corrosion resistance to aggressive media and environmental influences. These features extend the range of applications.
• Pressure gauge adapters have pressure ratings of up to 630 bar (S series) and 500 bar (L series). These features increase the range of applications.
Meegeleverde accessoires: n.v.t.
Toepassing: Chemische transport, brandstoftransport, hydraulica, mobiele apparatuur, olievelden, verpakkingen
Materiaal behuizing: Roestvrij staal
Merk: Ermeto
Configuratie: Draaibaar naar poort
Aansluiting 1 Afmeting: 10 mm buitendiameter
Aansluiting 1 maat: 10 mm (buitendiameter)
Aansluiting 1 type: mannelijk, 24° conus (met O-ring)
Aansluiting 1 type: mannelijk 24° conus (met O-ring)
Aansluiting 2 maat: G 1/2 inch schroefdraad
Aansluiting 2 Afmeting: G 1/2
Aansluiting 2 Type: Vrouwelijk, BSPP
Aansluiting 2 Type: Vrouwelijk BSPP
Divisie: Hogedrukconnectoren Europa Divisie
Voor vloeistoftype: Hydraulische vloeistoffen, chemicaliën, brandstoffen, gassen, stoom
Industrie: Landbouw, automobielindustrie, bouw, industriële productieapparatuur, scheepvaart, materiaalbehandeling, transport
Maximale omgevingstemperatuur: 400, 752
Maximale vloeistoftemperatuur: 400, 752
Maximale werkdruk: 630
Minimale omgevingstemperatuur: -60, -76
Minimale vloeistoftemperatuur: -60, -76
Productserie: EO Heavy
Productstijl: Boutfitting
Producttype: Hydraulische DIN-fittingen, adapters
Afdichtingsmateriaal: n.v.t.
Afdichtingstype: Afdichtingsrand
Vorm: Recht
Voldoet aan specificaties: DIN, ISO 1179
Technologie: Vloeistof- en gasbehandeling
Toepassing: Chemische transport, brandstoftransport, hydraulica, mobiele apparatuur, olievelden, verpakkingen
Materiaal behuizing: Roestvrij staal
Merk: Ermeto
Configuratie: Draaibaar naar poort
Aansluiting 1 Afmeting: 10 mm buitendiameter
Aansluiting 1 maat: 10 mm (buitendiameter)
Aansluiting 1 type: mannelijk, 24° conus (met O-ring)
Aansluiting 1 type: mannelijk 24° conus (met O-ring)
Aansluiting 2 maat: G 1/2 inch schroefdraad
Aansluiting 2 Afmeting: G 1/2
Aansluiting 2 Type: Vrouwelijk, BSPP
Aansluiting 2 Type: Vrouwelijk BSPP
Divisie: Hogedrukconnectoren Europa Divisie
Voor vloeistoftype: Hydraulische vloeistoffen, chemicaliën, brandstoffen, gassen, stoom
Industrie: Landbouw, automobielindustrie, bouw, industriële productieapparatuur, scheepvaart, materiaalbehandeling, transport
Maximale omgevingstemperatuur: 400, 752
Maximale vloeistoftemperatuur: 400, 752
Maximale werkdruk: 630
Minimale omgevingstemperatuur: -60, -76
Minimale vloeistoftemperatuur: -60, -76
Productserie: EO Heavy
Productstijl: Boutfitting
Producttype: Hydraulische DIN-fittingen, adapters
Afdichtingsmateriaal: n.v.t.
Afdichtingstype: Afdichtingsrand
Vorm: Recht
Voldoet aan specificaties: DIN, ISO 1179
Technologie: Vloeistof- en gasbehandeling
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Materiaal | staal |
| Type | draaibare connector |
| Diameter schroefdraad (inch) | g 1/2 '' |
| Aangepaste tariefcode | 73072910 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 168,81 excl. BTW
/ 3 stuks
€ 204,26 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen