ERMETO TERUGSLAGKLEP INSCHROEF RHZ28LREDOMD71
Parker Hannifin Ermeto DIN terugslagklep
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Parker:RHZ28LREDOMD71
Rubix:A0071722

Documenten
Productdetails : ERMETO TERUGSLAGKLEP INSCHROEF RHZ28LREDOMD71
Parker terugslagkleppen met nominale druk tot PN 420 bar bieden een breed scala aan types, waardoor ze zeer flexibel zijn.De verscheidenheid aan types begint met het item RHD met buisaansluiting aan beide uiteinden, de RHV/RHZ met buisaansluiting op mannelijk tapeind, RHDI met binnendraad aan beide uiteinden, RVP met kleppatronen tot de I-TL met klep inwendige delen.De terugslagkleppen zijn verkrijgbaar in staal met Cr(VI)-vrij oppervlak, roestvrij staal en messing. Afdichtingen in NBR of FKM zijn beschikbaar op aanvraag.Parker terugslagkleppen zijn allemaal verpakt tegen vervuiling.Parker terugslagkleppen kunnen worden gebruikt voor hydraulische olie, laag ontvlambare hydraulische vloeistoffen (excent voor types HFC: voor HFD types; FKM afdichtingen zijn noodzakelijk). Luchtdruk getest. Niet geschikt voor stoom, brandbare/explosieve gassen of zuurstof.
Bedieningstype: Mechanisch
Materiaal behuizing: Roestvrij staal
Configuratie: n.v.t.
Aansluiting 1 maat: G 1 A
Aansluiting 1 buis buitendiameter: 28 mm
Aansluiting 1 type: EO 24° conusuiteinde
Aansluiting 1 type: 24° conusuiteinde
Aansluiting 2 maat: 28
Aansluiting 2 maat: n.v.t.
Aansluiting 2 buis buitendiameter: n.v.t.
Aansluiting 2 type: Mannelijke BSPP-schroefdraad - ED-afdichting (ISO 1179)
Aansluiting 3 Afmeting: n.v.t.
Aansluiting 3 Type: n.v.t.
Openingsdruk: 1
Divisie: High Pressure Connectors Europe Division
Stroomrichting: Buis naar poort
Constructiematerialen: Roestvrij staal
Maximale stroomsnelheid: n.v.t.
Maximale werkdruk: 100
Maximale bedrijfstemperatuur: +250
Minimale bedrijfstemperatuur: -35
Montagetype: Schroef
Nominale binnendiameter: 23 mm
Optionele accessoires: n.v.t.
Productserie: Licht
Producttype: Terugslagklep voor 1 buis
Afdichtingsmateriaal: FKM
Materiaal behuizing: Roestvrij staal
Configuratie: n.v.t.
Aansluiting 1 maat: G 1 A
Aansluiting 1 buis buitendiameter: 28 mm
Aansluiting 1 type: EO 24° conusuiteinde
Aansluiting 1 type: 24° conusuiteinde
Aansluiting 2 maat: 28
Aansluiting 2 maat: n.v.t.
Aansluiting 2 buis buitendiameter: n.v.t.
Aansluiting 2 type: Mannelijke BSPP-schroefdraad - ED-afdichting (ISO 1179)
Aansluiting 3 Afmeting: n.v.t.
Aansluiting 3 Type: n.v.t.
Openingsdruk: 1
Divisie: High Pressure Connectors Europe Division
Stroomrichting: Buis naar poort
Constructiematerialen: Roestvrij staal
Maximale stroomsnelheid: n.v.t.
Maximale werkdruk: 100
Maximale bedrijfstemperatuur: +250
Minimale bedrijfstemperatuur: -35
Montagetype: Schroef
Nominale binnendiameter: 23 mm
Optionele accessoires: n.v.t.
Productserie: Licht
Producttype: Terugslagklep voor 1 buis
Afdichtingsmateriaal: FKM
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | ermeto din terugslagklep |
| Aangepaste tariefcode | 84813091 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 501,75 excl. BTW
/ stuk
€ 607,12 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
