ERMETO RECHTE VERLOOPKOPPELING GZR12/06LCF
Parker Hannifin Ermeto DIN wartel-naar-wartel hoge druk hydraulische buisfitting
Zie technische informatieReferenties
Parker:GZR12/06LCF
Rubix:A0065886
Fabrikant:GZR12/06LCF

Productdetails : ERMETO RECHTE VERLOOPKOPPELING GZR12/06LCF
De belangrijkste functie van de Ermeto DIN wartel-naar-wartel hoge druk hydraulische buisfittingen is het aansluiten van 2 buizen of slangen. Dit brede assortiment fittingen is verkrijgbaar in staal met Cr(VI)-vrije oppervlakken en in roestvrij staal.
Meegeleverde accessoires: Voorgemonteerd met EO-2 functionele moer
Toepassing: Chemische transport, brandstoftransport, hydraulica, mobiele apparatuur, olievelden, verpakkingen
Materiaal behuizing: Staal
Merk: Ermeto
Configuratie: Draaibaar naar draaibaar
Aansluiting 1 maat: 12 mm buis O.D.
Aansluiting 1 maat: 12 mm (buitendiameter)
Aansluiting 1 type: mannelijk, 24° conus (met O-ring)
Aansluiting 1 type: mannelijk 24° conus (met O-ring)
Aansluiting 2 maat: 6 mm buitendiameter
Aansluiting 2 Afmeting: 6 mm (buitendiameter)
Aansluiting 2 Type: Mannelijk, 24° conus (met O-ring)
Aansluiting 2 Type: Mannelijk 24° conus (met O-ring)
Divisie: Hogedrukconnectoren Europese divisie
Voor vloeistoftype: hydraulische vloeistoffen, chemicaliën, brandstoffen, gassen, stoom
Industrie: landbouw, automobielindustrie, bouw, industriële productieapparatuur, scheepvaart, materiaalbehandeling, transport
Maximale omgevingstemperatuur: 300, 572
Maximale vloeistoftemperatuur: 300, 572
Maximale werkdruk: 400
Minimale omgevingstemperatuur: -40
Minimale vloeistoftemperatuur: -40
Productserie: EO Light
Productstijl: verstelbare positie, reducer
Producttype: hydraulische DIN-fittingen
Afdichtingsmateriaal: NBR
Afdichtingstype: afdichtingsrand
Vorm: recht
Specificaties: DIN, ISO 8434
Technologie: Vloeistof- en gasbehandeling
Toepassing: Chemische transport, brandstoftransport, hydraulica, mobiele apparatuur, olievelden, verpakkingen
Materiaal behuizing: Staal
Merk: Ermeto
Configuratie: Draaibaar naar draaibaar
Aansluiting 1 maat: 12 mm buis O.D.
Aansluiting 1 maat: 12 mm (buitendiameter)
Aansluiting 1 type: mannelijk, 24° conus (met O-ring)
Aansluiting 1 type: mannelijk 24° conus (met O-ring)
Aansluiting 2 maat: 6 mm buitendiameter
Aansluiting 2 Afmeting: 6 mm (buitendiameter)
Aansluiting 2 Type: Mannelijk, 24° conus (met O-ring)
Aansluiting 2 Type: Mannelijk 24° conus (met O-ring)
Divisie: Hogedrukconnectoren Europese divisie
Voor vloeistoftype: hydraulische vloeistoffen, chemicaliën, brandstoffen, gassen, stoom
Industrie: landbouw, automobielindustrie, bouw, industriële productieapparatuur, scheepvaart, materiaalbehandeling, transport
Maximale omgevingstemperatuur: 300, 572
Maximale vloeistoftemperatuur: 300, 572
Maximale werkdruk: 400
Minimale omgevingstemperatuur: -40
Minimale vloeistoftemperatuur: -40
Productserie: EO Light
Productstijl: verstelbare positie, reducer
Producttype: hydraulische DIN-fittingen
Afdichtingsmateriaal: NBR
Afdichtingstype: afdichtingsrand
Vorm: recht
Specificaties: DIN, ISO 8434
Technologie: Vloeistof- en gasbehandeling
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Materiaal | verzinkt staal |
| Type | lichte serie |
| Aangepaste tariefcode | 73079910 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 328,50 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 397,48 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen