ERMETO HOGEDRUK BANJOKOPPELING WH08LRCF

Parker Hannifin Hogedruk Banjo Elleboog

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Parker:WH08LRCF
Rubix:28095130
Fabrikant:WH08LRCF
ERMETO HOGEDRUK BANJOKOPPELING WH08LRCF
Technische samenvatting
Materiaalstaal (behuizing)
Diameter schroefdraadg 1/4 a
Type90° elleboog
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : ERMETO HOGEDRUK BANJOKOPPELING WH08LRCF


EO-PSR fittingen zorgen voor een hoge druk, lekvrije verbinding van buizen en componenten in hydraulische systemen. De basisfunctie van EO-PSR is het gecontroleerd progressief vastbijten van de EO-PSR in de buis dankzij een unieke interne geometrie. Het montageproces verloopt volgens de EO-Progressiv ringinstructie. Het ontwerp maakt 100% voormontage mogelijk voor een eenvoudigere eindmontage.

Sterke punten

•High corrosion resistance: The Cr(VI)-free surface treatment causes an average corrosion resistance of more than 500 hours to white rust
High pressure: EO-PSR can be used in applications of up to 800 bar (S series) and 500 bar (L series)
EO-LUB: Due to the special treatment of larger sized nuts (25S/28L and larger), the tightening torques of EO-PSR fittings have been reduced by 25%. This makes assembly easier and prevents under assembly.
Safe assembly: Two distinctive cutting edges provide a progressive increase of the tightening torque of the EO-PSR. The noticeable end point of assembly contributes to maximum safety of assembly. Multi-functional ring geometry prevents over-tightening
EO-PSR is available worldwide and meets the requirements of the applicable standards for 24° cutting ring fittings

Toepassingen

Machine Tools; Mobile Hydraulics; Shipbuilding/Offshore; Transportation

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Materiaalstaal (behuizing)
Diameter schroefdraadg 1/4 a
Type90° elleboog
Buitendiameter buis8 mm
Aangepaste tariefcode73079910
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
22,41 excl. BTW
/ stuk
27,12 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 11 dagen