ERMETO RECHTE INSCHROEFKOPPELING GE12LRCFX

Parker Hannifin Hydraulische Buisfitting

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Parker:GE12LRCFX
Rubix:A0066007
Fabrikant:GE12LRCFX
ERMETO RECHTE INSCHROEFKOPPELING GE12LRCFX
Technische samenvatting
Materiaalverzinkt staal (crvi-vrij); roestvrij staal
Typeaansluiting voor mannelijke stud
Diameter schroefdraad (inch)3/8 ''
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : ERMETO RECHTE INSCHROEFKOPPELING GE12LRCFX


De belangrijkste functie van Ermeto DIN buitendraadse hogedruk hydraulische buisfittingen is het verbinden van verschillende aantallen buizen of slangen. Afhankelijk van de specifieke toepassing kunnen deze fittingen geleverd worden met snijring (EO-PSR of DPR) of elastomeer afdichting (EO-2).
Meegeleverde accessoires: n.v.t.
Toepassing: Chemische transport, brandstoftransport, hydraulica, mobiele hydraulica, olievelden, verpakkingen
Materiaal behuizing: Staal
Merk: Ermeto
Configuratie: Buis naar poort
Aansluiting 1 Afmeting: 12 mm buisbuitendiameter
Aansluiting 1 Afmeting: 12 mm (buitendiameter)
Aansluiting 1 Type: 24° conus, mannelijk
Aansluiting 1 Type: Mannelijk 24° conus
Aansluiting 2 Afmeting: G 3/8 A inch schroefdraad
Aansluiting 2 Afmeting: G 3/8 A
Aansluiting 2 Type: BSPP (ISO 1179), mannelijk
Aansluiting 2 Type: Mannelijk BSPP
Divisie: Hogedrukconnectoren Europese divisie
Voor vloeistoftype: Hydraulische vloeistoffen, chemicaliën, brandstoffen, gassen, stoom
Industrie: Landbouw, automobielindustrie, bouw, industriële productieapparatuur, scheepvaart, materiaalbehandeling, transport
Maximale omgevingstemperatuur: 300, 572
Maximale vloeistoftemperatuur: 300, 572
Maximale werkdruk: 315
Minimale omgevingstemperatuur: -40
Minimale vloeistoftemperatuur: -40
Optionele accessoires: n.v.t.
Productserie: EO Light
Productstijl: Studfitting
Producttype: Hydraulische DIN-fittingen
Afdichtingsmateriaal: Metaal
Afdichtingsmateriaal: metalen afdichtingsrand
Afdichtingstype: afdichtingsrand
Vorm: recht
Specificaties: ISO 1179
Technologie: vloeistof- en gasbehandeling

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Materiaalverzinkt staal (crvi-vrij); roestvrij staal
Typeaansluiting voor mannelijke stud
Diameter schroefdraad (inch)3/8 ''
Maximale bedrijfsdruk800 bar
Type vloeistofhydraulische vloeistof
Minimale temperatuur-40 °C
Maximumtemperatuur400 °C
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
166,00 excl. BTW
/ 50 stuks
200,86 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen