ERMETO RECHTE INSCHROEFKOPPELING GE12ZLR1/2EDCF

Parker Hannifin Hydraulische Buisfitting

Zie technische informatie
Referenties
Parker:GE12ZLR1/2EDCF
Rubix:A0066427
Fabrikant:GE12ZLR1/2EDCF
ERMETO RECHTE INSCHROEFKOPPELING GE12ZLR1/2EDCF
Technische samenvatting
Materiaalverzinkt staal (crvi-vrij); roestvrij staal
Typeaansluiting voor mannelijke stud
Diameter schroefdraad (inch)1/2 ''
Zie alle specificaties

Productdetails : ERMETO RECHTE INSCHROEFKOPPELING GE12ZLR1/2EDCF


EO-2 fittingen hebben elastomeer afdichtingen op alle verbindingen voor een hermetisch gesloten buisverbinding, lekvrije verbinding van buizen en componenten in hydraulische systemen. Voor een betrouwbare werking van de hele eenheid. Het ontwerp is gebaseerd op DIN 3861, DIN 2353, ISO 8434-1. EO-2 fittingen zijn geschikt voor toepassingen met hoge druk. Statische compressie voorkomt ook het binnendringen van lucht in het vloeistofsysteem onder vacuümomstandigheden.
Meegeleverde accessoires: Voorgemonteerd met EO-2 functionele moer
Toepassing: Chemische transport, brandstoftransport, hydraulica, mobiele hydraulica, olievelden, verpakkingen
Materiaal behuizing: Staal
Merk: Ermeto
Configuratie: Buis naar poort
Aansluiting 1 Afmeting: 12 mm buis O.D.
Aansluiting 1 Afmeting: 12 mm (O.D.)
Aansluiting 1 Type: 24° conus, mannelijk
Aansluiting 1 Type: Mannelijk 24° conus
Aansluiting 2 Afmeting: G 1/2 A inch schroefdraad
Aansluiting 2 Afmeting: G 1/2 A
Aansluiting 2 Type: BSPP (ISO 1179), mannelijk
Aansluiting 2 Type: Mannelijk BSPP
Divisie: Hogedrukconnectoren Europese divisie
Voor vloeistoftype: Hydraulische vloeistoffen, chemicaliën, brandstoffen, gassen, stoom
Industrie: Landbouw, automobielindustrie, bouw, industriële productieapparatuur, scheepvaart, materiaalbehandeling, transport
Maximale omgevingstemperatuur: 150, 320
Maximale vloeistoftemperatuur: 120, 248
Maximale werkdruk: 400
Minimale omgevingstemperatuur: -50, -58
Minimale vloeistoftemperatuur: -50, -58
Optionele accessoires: Voorgemonteerd met EO-2 functionele moer
Productserie: EO Light
Productstijl: Boutfitting
Producttype: Hydraulische DIN-fittingen
Afdichtingsmateriaal: NBR
Afdichtingstype: ED-afdichting
Vorm: Recht
Voldoet aan specificaties: ISO 1179
Technologie: Vloeistof- en gasbehandeling

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Materiaalverzinkt staal (crvi-vrij); roestvrij staal
Typeaansluiting voor mannelijke stud
Diameter schroefdraad (inch)1/2 ''
Maximale bedrijfsdruk800 bar
Type vloeistofhydraulische vloeistof
Minimale temperatuur-40 °C
Maximumtemperatuur400 °C
Aangepaste tariefcode73079910
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
213,80 excl. BTW
/ 20 stuks
258,70 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen