ERMETO KNIE INSCHROEFKOPPELING WE08LRCF
Parker Hannifin Hydraulische mannelijke elleboog
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Parker:WE08LRCF
Rubix:28095141
Fabrikant:WE08LRCF


Technische samenvatting
| Materiaal | staal;roestvrij staal |
|---|---|
| Diameter schroefdraad | r 1/4 |
| Type | elleboog met mannelijk tapeind |
Documenten
Productdetails : ERMETO KNIE INSCHROEFKOPPELING WE08LRCF
EO-PSR - Ermeto originele progressieve stopringfittingen (conform DIN 3861, DIN 2353) produceren hoge druk, lekvrije verbindingen van buizen, componenten in hydraulische systemen voor een betrouwbare, probleemloze werking van de gehele eenheid. Met zijn basisfunctie, is de gecontroleerde progressieve snede van de EO-PSR in de buis, dankzij de unieke interne geometrie, perfect voor een breed scala aan toepassingen en markten.
Meegeleverde accessoires: Voorgemonteerd met moer en EO-PSR-snijring
Toepassing: Chemische transport, brandstoftransport, hydraulica, mobiele hydraulica, olievelden, verpakkingen
Materiaal behuizing: Staal
Merk: Ermeto
Configuratie: Buis naar poort
Aansluiting 1 Afmeting: 8 mm buis O.D.
Aansluiting 1 Afmeting: 8 mm (O.D.)
Aansluiting 1 Type: 24° conus, mannelijk
Aansluiting 1 Type: Mannelijk 24° conus
Aansluiting 2 Afmeting: R 1/4 inch schroefdraad
Aansluiting 2 Afmeting: R 1/4
Aansluiting 2 Type: BSPT - conisch, mannelijk
Aansluiting 2 Type: Mannelijk BSPT - conisch
Divisie: Hogedrukconnectoren Europese divisie
Voor vloeistoftype: Hydraulische vloeistoffen, chemicaliën, brandstoffen, gassen, stoom
Industrie: Landbouw, automobielindustrie, bouw, industriële productieapparatuur, scheepvaart, materiaalbehandeling, transport
Maximale omgevingstemperatuur: 300, 572
Maximale vloeistoftemperatuur: 300, 572
Maximale werkdruk: 315
Minimale omgevingstemperatuur: -40
Minimale vloeistoftemperatuur: -40
Optionele accessoires: Voorgemonteerd met moer en EO-PSR-snijring
Productserie: EO Light
Productstijl: Studfitting
Producttype: Hydraulische DIN-fittingen
Afdichtingsmateriaal: Metaal
Afdichtingstype: Afdichtingsrand
Vorm: Elleboog 90°
Specificaties: ISO 8434, DIN 3852
Technologie: Vloeistof- en gasbehandeling
Toepassing: Chemische transport, brandstoftransport, hydraulica, mobiele hydraulica, olievelden, verpakkingen
Materiaal behuizing: Staal
Merk: Ermeto
Configuratie: Buis naar poort
Aansluiting 1 Afmeting: 8 mm buis O.D.
Aansluiting 1 Afmeting: 8 mm (O.D.)
Aansluiting 1 Type: 24° conus, mannelijk
Aansluiting 1 Type: Mannelijk 24° conus
Aansluiting 2 Afmeting: R 1/4 inch schroefdraad
Aansluiting 2 Afmeting: R 1/4
Aansluiting 2 Type: BSPT - conisch, mannelijk
Aansluiting 2 Type: Mannelijk BSPT - conisch
Divisie: Hogedrukconnectoren Europese divisie
Voor vloeistoftype: Hydraulische vloeistoffen, chemicaliën, brandstoffen, gassen, stoom
Industrie: Landbouw, automobielindustrie, bouw, industriële productieapparatuur, scheepvaart, materiaalbehandeling, transport
Maximale omgevingstemperatuur: 300, 572
Maximale vloeistoftemperatuur: 300, 572
Maximale werkdruk: 315
Minimale omgevingstemperatuur: -40
Minimale vloeistoftemperatuur: -40
Optionele accessoires: Voorgemonteerd met moer en EO-PSR-snijring
Productserie: EO Light
Productstijl: Studfitting
Producttype: Hydraulische DIN-fittingen
Afdichtingsmateriaal: Metaal
Afdichtingstype: Afdichtingsrand
Vorm: Elleboog 90°
Specificaties: ISO 8434, DIN 3852
Technologie: Vloeistof- en gasbehandeling
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Materiaal | staal;roestvrij staal |
| Diameter schroefdraad | r 1/4 |
| Type | elleboog met mannelijk tapeind |
| Buitendiameter buis | 8 mm |
| Aangepaste tariefcode | 73079910 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 9,92 excl. BTW
/ stuk
€ 12,00 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen