ERMETO MANOMETERVERBINDING (DKO) MAVE08LRCF

Parker Hannifin In-line diagnostische fitting en adapter

Zie technische informatie

Referenties

Parker:MAVE08LRCF
Rubix:28093380
Fabrikant:MAVE08LRCF
ERMETO MANOMETERVERBINDING (DKO) MAVE08LRCF

Technische samenvatting

Materiaalgegalvaniseerd staal
Typelichte serie
Diameter schroefdraad (inch)g 1/4 ''
Zie alle specificaties

Productdetails : ERMETO MANOMETERVERBINDING (DKO) MAVE08LRCF


De diagnostische producten van Parker zijn ontworpen om te worden geïnstalleerd op een slang- of buisleiding zonder de poortadapter te hoeven verplaatsen, in combinatie met elektronische diagnostische producten en mechanische druk- en temperatuursensoren.
Materiaal behuizing: staal
Aansluiting 1 type: mannelijke 24° metrische flareless draaikoppeling
Aansluiting 1 buis buitendiameter (mm): 8L
Aansluiting 2 type: vrouwelijk BSPP met afdichtingsring
Aansluiting 2 schroefdraadmaat (inch): 1/4-19
Aansluitingstype: BSPP manometeradapter
Afdeling: Buisfittingen Indeling
Maximale dynamische druk: 4600
Maximale statische druk: 4600
O-ringmateriaal: NBR

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Materiaalgegalvaniseerd staal
Typelichte serie
Diameter schroefdraad (inch)g 1/4 ''
Aangepaste tariefcode73079910
9,79 excl. BTW
/ stuk
11,85 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden