ERMETO KNIE INSCHROEFKOPPELING WE15LRCF
Parker Hannifin Knikloze elleboog
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Parker:WE15LRCF
Rubix:28095123
Fabrikant:WE15LRCF


Technische samenvatting
| Materiaal | staal (behuizing); metaal (afdichting) |
|---|---|
| Diameter schroefdraad | r 1/2 |
| Type | mannelijke elleboog |
Documenten
Productdetails : ERMETO KNIE INSCHROEFKOPPELING WE15LRCF
EO-PSR fittingen produceren hoge druk, lekvrije buisverbindingen en componenten in hydraulische systemen. Het belangrijkste kenmerk van EO-PSR (conform DIN 3861, DIN 2353) is de gecontroleerde progressieve beet in de buis dankzij een unieke geometrie.
Meegeleverde accessoires: Voorgemonteerd met moer en EO-PSR-snijring
Toepassing: Chemische transport, brandstoftransport, hydraulica, mobiele hydraulica, olievelden, verpakkingen
Materiaal behuizing: Staal
Merk: Ermeto
Configuratie: Buis naar poort
Aansluiting 1 Afmeting: 15 mm buis-buitendiameter
Aansluiting 1 Afmeting: 15 mm (buitendiameter)
Aansluiting 1 Type: 24° conus, mannelijk
Aansluiting 1 Type: Mannelijk 24° conus
Aansluiting 2 Afmeting: R 1/2 inch schroefdraad
Aansluiting 2 Afmeting: R 1/2
Aansluiting 2 Type: BSPT - conisch, mannelijk
Aansluiting 2 Type: Mannelijk BSPT - conisch
Divisie: Hogedrukconnectoren Europese divisie
Voor vloeistoftype: Hydraulische vloeistoffen, chemicaliën, brandstoffen, gassen, stoom
Industrie: Landbouw, automobielindustrie, bouw, industriële productieapparatuur, scheepvaart, materiaalbehandeling, transport
Maximale omgevingstemperatuur: 300, 572
Maximale vloeistoftemperatuur: 300, 572
Maximale werkdruk: 315
Minimale omgevingstemperatuur: -40
Minimale vloeistoftemperatuur: -40
Optionele accessoires: Voorgemonteerd met moer en EO-PSR-snijring
Productserie: EO Light
Productstijl: Studfitting
Producttype: Hydraulische DIN-fittingen
Afdichtingsmateriaal: Metaal
Afdichtingstype: Afdichtingsrand
Vorm: Elleboog 90°
Specificaties: ISO 8434, DIN 3852
Technologie: Vloeistof- en gasbehandeling
Toepassing: Chemische transport, brandstoftransport, hydraulica, mobiele hydraulica, olievelden, verpakkingen
Materiaal behuizing: Staal
Merk: Ermeto
Configuratie: Buis naar poort
Aansluiting 1 Afmeting: 15 mm buis-buitendiameter
Aansluiting 1 Afmeting: 15 mm (buitendiameter)
Aansluiting 1 Type: 24° conus, mannelijk
Aansluiting 1 Type: Mannelijk 24° conus
Aansluiting 2 Afmeting: R 1/2 inch schroefdraad
Aansluiting 2 Afmeting: R 1/2
Aansluiting 2 Type: BSPT - conisch, mannelijk
Aansluiting 2 Type: Mannelijk BSPT - conisch
Divisie: Hogedrukconnectoren Europese divisie
Voor vloeistoftype: Hydraulische vloeistoffen, chemicaliën, brandstoffen, gassen, stoom
Industrie: Landbouw, automobielindustrie, bouw, industriële productieapparatuur, scheepvaart, materiaalbehandeling, transport
Maximale omgevingstemperatuur: 300, 572
Maximale vloeistoftemperatuur: 300, 572
Maximale werkdruk: 315
Minimale omgevingstemperatuur: -40
Minimale vloeistoftemperatuur: -40
Optionele accessoires: Voorgemonteerd met moer en EO-PSR-snijring
Productserie: EO Light
Productstijl: Studfitting
Producttype: Hydraulische DIN-fittingen
Afdichtingsmateriaal: Metaal
Afdichtingstype: Afdichtingsrand
Vorm: Elleboog 90°
Specificaties: ISO 8434, DIN 3852
Technologie: Vloeistof- en gasbehandeling
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Materiaal | staal (behuizing); metaal (afdichting) |
| Diameter schroefdraad | r 1/2 |
| Type | mannelijke elleboog |
| Buitendiameter buis | 15 mm |
| Minimale temperatuur | -40 °C |
| Maximumtemperatuur | 300 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 16,85 excl. BTW
/ stuk
€ 20,39 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen