Referenties
Parker:KH12LCFX
Rubix:A0073664
Fabrikant:KH12LCFX

Productdetails : ERMETO 2-WEG KOGELKRAAN KH12LCFX
2/2-weg kogelkleppen onderbreken of vergemakkelijken de doorstroming van het medium. Deze wereldwijd verkrijgbare kogelkranen kunnen optioneel worden uitgerust met een vergrendeling om ongeoorloofd openen en afsluiten te voorkomen; ze ondersteunen de veiligheid van het hele systeem. Kogelkranen met een vastzetstand of een bevestigingsboring maken ook deel uit van het programma.
Bedieningstype: Handmatig
Materiaal behuizing: Staal
Configuratie: 2-weg kogelkraan
Aansluitmaat: 12
Aansluitingstype: EO 24° conusuiteinde
Divisie: High Pressure Connectors Europe Division
Functie: 2-weg
Type hendel: Kogelkraan
Maximale doorstroomsnelheid: n.v.t.
Maximale werkdruk: 500
Maximale bedrijfstemperatuur: 100, 212
Minimale bedrijfstemperatuur: -10, 14
Montagetype: Schroef
Bedieningstype: Handmatig
Opening: 10
Opening: DN 10
Producttype: Kleppen
Afdichtingsmateriaal: NBR
Zittingmateriaal: POM
Serie: Light
Vorm: Recht 2-weg
Materiaal behuizing: Staal
Configuratie: 2-weg kogelkraan
Aansluitmaat: 12
Aansluitingstype: EO 24° conusuiteinde
Divisie: High Pressure Connectors Europe Division
Functie: 2-weg
Type hendel: Kogelkraan
Maximale doorstroomsnelheid: n.v.t.
Maximale werkdruk: 500
Maximale bedrijfstemperatuur: 100, 212
Minimale bedrijfstemperatuur: -10, 14
Montagetype: Schroef
Bedieningstype: Handmatig
Opening: 10
Opening: DN 10
Producttype: Kleppen
Afdichtingsmateriaal: NBR
Zittingmateriaal: POM
Serie: Light
Vorm: Recht 2-weg
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | kogelkraan |
| Aangepaste tariefcode | 84818081 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 55,05 excl. BTW
/ stuk
€ 66,61 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen