ERMETO KRUISVERBINDING KOPPELING K15LCFX

Parker Hannifin Kruis van de Unie

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Parker:K15LCFX
Rubix:A0066315
Fabrikant:K15LCFX
ERMETO KRUISVERBINDING KOPPELING K15LCFX
Technische samenvatting
Materiaalstaal
Typekruis van de unie
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : ERMETO KRUISVERBINDING KOPPELING K15LCFX


De belangrijkste functie van Ermeto DIN buis naar buis hydraulische hogedruk buisfittingen is het verbinden van verschillende aantallen buizen.
Meegeleverde accessoires: n.v.t.
Toepassing: Chemische transport, brandstoftransport, hydraulica, mobiele apparatuur, olievelden, verpakkingen
Materiaal behuizing: Staal
Merk: Ermeto
Configuratie: Buis naar buis
Aansluiting 1 Afmeting: 15 mm buis-buitendiameter
Aansluiting 1 Afmeting: 15 mm (buitendiameter)
Aansluiting 1 Type: Mannelijk, 24° conus
Aansluiting 1 Type: Mannelijk 24° conus
Aansluiting 2 Afmeting: 15 mm buisbuitendiameter
Aansluiting 2 Afmeting: 15 mm (buitendiameter)
Aansluiting 2 Type: Mannelijk, 24° conus
Aansluiting 2 Type: Mannelijk 24° conus
Aansluiting 3 Afmeting: 15 mm buisbuitendiameter
Aansluiting 3 Afmeting: 15 mm (buitendiameter)
Aansluiting 3 Type: Mannelijk, 24° conus
Aansluiting 3 Type: Mannelijk 24° conus
Aansluiting 4 Afmeting: 15 mm buisbuitendiameter
Aansluiting 4 Afmeting: 15 mm (buitendiameter)
Aansluiting 4 Type: Mannelijk, 24° conus
Aansluiting 4 Type: Mannelijk 24° conus
Divisie: Hogedrukconnectoren Europa-divisie
Voor vloeistoftype: hydraulische vloeistoffen, chemicaliën, brandstoffen, gassen, stoom
Industrie: landbouw, automobielindustrie, bouw, industriële productieapparatuur, scheepvaart, materiaalbehandeling, transport
Maximale omgevingstemperatuur: 300, 572
Maximale vloeistoftemperatuur: 300, 572
Maximale werkdruk: 315
Minimale omgevingstemperatuur: -40
Minimale vloeistoftemperatuur: -40
Productserie: EO Light
Productstijl: Union
Producttype: Hydraulische DIN-fittingen
Afdichtingsmateriaal: n.v.t.
Afdichtingstype: Afdichtingsrand
Vorm: Union, Cross
Vorm: Cross
Voldoet aan specificaties: DIN, ISO 8434
Technologie: Vloeistof- en gasverwerking

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Materiaalstaal
Typekruis van de unie
Aangepaste tariefcode73079910
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
46,99 excl. BTW
/ stuk
56,86 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 11 dagen