Referenties
Parker:SKA20X3
Rubix:A0074023
Fabrikant:SKA20X3

Productdetails : ERMETO LASKEGEL SKA20X3
Ermeto-lasnippels, types SKA en SKA-ORB, kunnen in elke EO-buisfitting worden gemonteerd, zodat dit fittingtype een breed toepassingsgebied heeft. Ermeto-lasnippels zijn verkrijgbaar in alle maten van 6 - 38/42 in de lichte en zware series. De Ermeto-lasnippel wordt zonder O-ring aan het buiseinde gelast. Het vooraf monteren van een borgmoer met de juiste maat en oriëntatie mag niet worden vergeten. Er kunnen speciale richtlijnen en voorschriften gelden voor de voorbehandeling van het buisuiteinde, de lasprocedure, de kwalificaties van het laspersoneel, de nabewerking en het testen en documenteren van de lasverbinding.
Meegeleverde accessoires: n.v.t.
Toepassing: Chemische transport, brandstoftransport, hydraulica, mobiele apparatuur, olievelden, verpakkingen
Materiaal behuizing: Staal
Merk: Ermeto
Configuratie: Buis om te lassen
Aansluiting 1 Afmeting: 20 mm buisbuitendiameter
Aansluiting 1 afmeting: 20 mm (buitendiameter)
Aansluiting 1 type: mannelijk, 24° conus, (met O-ring)
Aansluiting 1 type: mannelijk 24° conus (met O-ring)
Aansluiting 2 type: stomplassen
Divisie: Hogedrukconnectoren Europa-divisie
Voor vloeistoftype: hydraulische vloeistoffen, chemicaliën, brandstoffen, gassen, stoom
Industrie: landbouw, automobielindustrie, bouw, industriële productieapparatuur, scheepvaart, materiaalbehandeling, transport
Maximale omgevingstemperatuur: 250, 482
Maximale vloeistoftemperatuur: 250, 482
Maximale werkdruk: 358
Minimale omgevingstemperatuur: -40
Minimale vloeistoftemperatuur: -40
Productserie: EO Heavy
Productstijl: Stuiklassen, nippel
Producttype: Hydraulische DIN-fittingen
Afdichtingsmateriaal: NBR
Afdichtingstype: O-ring
Vorm: Recht
Specificaties: DIN, ISO 8434
Technologie: Vloeistof- en gasbehandeling
Wanddikte buis: 3
Wanddikte buis: 3 mm
Toepassing: Chemische transport, brandstoftransport, hydraulica, mobiele apparatuur, olievelden, verpakkingen
Materiaal behuizing: Staal
Merk: Ermeto
Configuratie: Buis om te lassen
Aansluiting 1 Afmeting: 20 mm buisbuitendiameter
Aansluiting 1 afmeting: 20 mm (buitendiameter)
Aansluiting 1 type: mannelijk, 24° conus, (met O-ring)
Aansluiting 1 type: mannelijk 24° conus (met O-ring)
Aansluiting 2 type: stomplassen
Divisie: Hogedrukconnectoren Europa-divisie
Voor vloeistoftype: hydraulische vloeistoffen, chemicaliën, brandstoffen, gassen, stoom
Industrie: landbouw, automobielindustrie, bouw, industriële productieapparatuur, scheepvaart, materiaalbehandeling, transport
Maximale omgevingstemperatuur: 250, 482
Maximale vloeistoftemperatuur: 250, 482
Maximale werkdruk: 358
Minimale omgevingstemperatuur: -40
Minimale vloeistoftemperatuur: -40
Productserie: EO Heavy
Productstijl: Stuiklassen, nippel
Producttype: Hydraulische DIN-fittingen
Afdichtingsmateriaal: NBR
Afdichtingstype: O-ring
Vorm: Recht
Specificaties: DIN, ISO 8434
Technologie: Vloeistof- en gasbehandeling
Wanddikte buis: 3
Wanddikte buis: 3 mm
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Materiaal | staal |
| Type | lasnippel |
| Buitendiameter buis | 20 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 11,29 excl. BTW
/ stuk
€ 13,66 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
