Referenties
Parker:SKA16X271
Rubix:A0073199
Fabrikant:SKA16X271

Productdetails : ERMETO LASKEGEL SKA16X271
Het brede assortiment Ermeto-fittingen maakt gelaste buisverbindingen mogelijk. Daarom moet de lasnippel op het buisuiteinde worden gelast. Met behulp van de standaard Ermeto moer kan deze lasnippel vervolgens worden verbonden met de buisverbinding van elke Ermeto buisfitting.
Meegeleverde accessoires: n.v.t.
Toepassing: Chemische transport, brandstoftransport, hydraulica, mobiele apparatuur, olievelden, verpakkingen
Materiaal behuizing: Roestvrij staal
Merk: Ermeto
Configuratie: Buis om te lassen
Aansluiting 1 Afmeting: 16 mm buisbuitendiameter
Aansluiting 1 maat: 16 mm (buitendiameter)
Aansluiting 1 type: mannelijk, 24° conus, (met O-ring)
Aansluiting 1 type: mannelijk 24° conus (met O-ring)
Aansluiting 2 type: Stuiklassen
Divisie: Hogedrukconnectoren Europa
Voor vloeistoftype: Hydraulische vloeistoffen, chemicaliën, brandstoffen, gassen, stoom
Industrie: Landbouw, automobielindustrie, bouw, industriële productieapparatuur, scheepvaart, materiaalbehandeling, transport
Maximale omgevingstemperatuur: 400, 752
Maximale vloeistoftemperatuur: 400, 752
Maximale werkdruk: 297
Minimale omgevingstemperatuur: -60, -76
Minimale vloeistoftemperatuur: -60, -76
Productserie: EO Heavy
Productstijl: Stuikgelast, nippel
Producttype: Hydraulische DIN-fittingen
Afdichtingsmateriaal: FKM
Afdichtingstype: O-ring
Vorm: Recht
Specificaties: DIN, ISO 8434
Technologie: Vloeistof- en gasbehandeling
Wanddikte buis: 2
Wanddikte buis: 2 mm
Toepassing: Chemische transport, brandstoftransport, hydraulica, mobiele apparatuur, olievelden, verpakkingen
Materiaal behuizing: Roestvrij staal
Merk: Ermeto
Configuratie: Buis om te lassen
Aansluiting 1 Afmeting: 16 mm buisbuitendiameter
Aansluiting 1 maat: 16 mm (buitendiameter)
Aansluiting 1 type: mannelijk, 24° conus, (met O-ring)
Aansluiting 1 type: mannelijk 24° conus (met O-ring)
Aansluiting 2 type: Stuiklassen
Divisie: Hogedrukconnectoren Europa
Voor vloeistoftype: Hydraulische vloeistoffen, chemicaliën, brandstoffen, gassen, stoom
Industrie: Landbouw, automobielindustrie, bouw, industriële productieapparatuur, scheepvaart, materiaalbehandeling, transport
Maximale omgevingstemperatuur: 400, 752
Maximale vloeistoftemperatuur: 400, 752
Maximale werkdruk: 297
Minimale omgevingstemperatuur: -60, -76
Minimale vloeistoftemperatuur: -60, -76
Productserie: EO Heavy
Productstijl: Stuikgelast, nippel
Producttype: Hydraulische DIN-fittingen
Afdichtingsmateriaal: FKM
Afdichtingstype: O-ring
Vorm: Recht
Specificaties: DIN, ISO 8434
Technologie: Vloeistof- en gasbehandeling
Wanddikte buis: 2
Wanddikte buis: 2 mm
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Materiaal | roestvrij staal |
| Type | lasnippel |
| Buitendiameter buis | 16 mm |
| Aangepaste tariefcode | 73072980 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 281,25 excl. BTW
/ 15 stuks
€ 340,31 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
