PARKER ELEMENT KIT P025ACS

Parker Hannifin Luchtfilterelement

Zie technische informatie
Referenties
Parker:P025ACS
Rubix:A0877316
Fabrikant:P025ACS
PARKER ELEMENT KIT P025ACS
Technische samenvatting
Typeluchtfilterelement
Zie alle specificaties

Productdetails : PARKER ELEMENT KIT P025ACS


Sinds de introductie van de eerste OIL-X reeks heeft Parker zowel de persluchtfilter als de normen voor persluchtkwaliteit verder ontwikkeld. De OIL-X, die gebruik maakt van de domnick hunter filtratietechnologie, wordt voortdurend geïnnoveerd en is uitgegroeid tot de leider op het gebied van persluchtfiltratie. Het biedt de exacte balans tussen luchtkwaliteit, energie-efficiëntie en lage levensduurkosten.
Toepassing: Perslucht- en stikstofgasstoepassingen
Merk: Parker
Divisie: Gas Separation and Filtration Division EMEA
Vervangingsinterval element: Wanneer oliedamp of -geur wordt gedetecteerd
Filtertype: ACS-oliedampreductie
Voor gebruik met: PX025 / P025-behuizingen
Industrie: Industriële productieapparatuur
Voeding en dranken
Automobielindustrie
Elektronica
Farmaceutica
Medische en tandheelkundige toepassingen
Micronclassificatie: Niet van toepassing
Aantal elementen: 1
Productserie: OIL-X originele vervangende persluchtfilterelementen
Producttype: Persluchtfilterelement
Aantal per doos: 1
Technologie: Filtratie

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Typeluchtfilterelement
Materiaalgegoten aluminium
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
311,62 excl. BTW
/ stuk
377,06 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen