Referenties
SKF:606-010
Rubix:A0515904

Documenten
Productdetails : SKF BEUGEL 6MM ENKEL 606-010
Pijpklem
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 3 g |
| Type | clip bevestigen |
| Materiaal | verzinkt staal |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 73182900 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 0,51 excl. BTW
/ stuk
€ 0,62 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
