PARKER ELEMENT KIT P010AO

Parker Hannifin Luchtfilterelement

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Parker:P010AO
Rubix:A0750334
Fabrikant:P010AO
PARKER ELEMENT KIT P010AO
Technische samenvatting
Typeluchtfilterelement
Filterfijnheid1 µm
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : PARKER ELEMENT KIT P010AO


Sinds de introductie van de eerste OIL-X reeks heeft Parker zowel de persluchtfilter als de normen voor persluchtkwaliteit verder ontwikkeld. De OIL-X, die gebruik maakt van de domnick hunter filtratietechnologie, wordt voortdurend geïnnoveerd en is uitgegroeid tot de leider op het gebied van persluchtfiltratie. Het biedt de exacte balans tussen luchtkwaliteit, energie-efficiëntie en lage levensduurkosten.
Merk: Parker
Bevat: P010AO filterelement
Divisie: Gas Separation and Filtration Division EMEA
Type set: 12 maanden stoffilter
Modelnummer: NITROSource Compact / MIDIGAS

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Typeluchtfilterelement
Filterfijnheid1 µm
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
114,09 excl. BTW
/ stuk
138,05 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen