LUCIFER MAGNEETVENTIEL 1/2" MESSING 16BAR NBR 7321HBG4UN00

Parker Hannifin Magneetventiel

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Parker:E321H15
Rubix:A0680888
Fabrikant:E321H15
LUCIFER MAGNEETVENTIEL 1/2" MESSING 16BAR NBR 7321HBG4UN00

Technische samenvatting

Typemagneetklep
Aantal poorten2
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : LUCIFER MAGNEETVENTIEL 1/2" MESSING 16BAR NBR 7321HBG4UN00


De Parker 2-wegkleppen (1 weg voor inlaat en 1 weg voor uitlaat) voor alle vloeistoffen, inclusief lucht, bieden ruime mogelijkheden om vele soorten vloeistoffen te regelen met verschillende afdichtings- en stromingscapaciteiten, afhankelijk van de installatie en de vereisten. Er wordt een brede selectie robuuste kleppen voorgesteld om aan de meest veeleisende behoeften te voldoen.
Aandrijvingstype: Pilootgestuurd
Atex-specificaties voldaan: -
Materiaal behuizing: CW 617N UNI EN 12165
Stroomverbruik spoel: -
Spoelspecificaties voldaan: -
Temperatuurbereik spoel: -
Divisie: Fluid and Climate Controls Europe
Elektrische aansluiting: -
Stroomcoëfficiënt 1: 60 l/min
Stroomcoëfficiënt 2: 3,6
Functie: Normaal gesloten
Isolatieklasse: -
Maximale vloeistoftemperatuur: 100 °C
Maximale werkdruk: 40 bar AC/DC
Media: Olie, vloeistoffen (tot 100 bar)
Minimale vloeistoftemperatuur: -10 °C
Minimale werkdruk: 0,3
Opening: 15 mm
Aansluiting: G 1/2
Type poort: Buisbevestiging
Voedingsspanning: -
Afdichtingsmateriaal: NBR
Zittingmateriaal: Roestvrij staal
Specificaties: -
Type klep: 2/2-weg

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Typemagneetklep
Aantal poorten2
Maximale bedrijfsdruk40 bar
Volumestroom60 l/min
Drukbereik0,3/40 bar
€ 434,81 excl. BTW
/ stuk
€ 526,12 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 65 dagen