ERMETO RECHTE INSCHROEFKOPPELING GE18L3/4UNFCF

Parker Hannifin Mannelijke aansluiting

Zie technische informatie

Referenties

Parker:GE18L3/4UNFCF
Rubix:A0067206
Fabrikant:GE18L3/4UNFCF
ERMETO RECHTE INSCHROEFKOPPELING GE18L3/4UNFCF

Technische samenvatting

Materiaalverzinkt staal (crvi-vrij); roestvrij staal
Typemannelijke aansluiting
Diameter schroefdraad (inch)3/4 ''
Zie alle specificaties

Productdetails : ERMETO RECHTE INSCHROEFKOPPELING GE18L3/4UNFCF


Fittingen produceren de hogedruk, lekvrije verbindingen van buizen en componenten in hydraulische systemen voor een betrouwbare, probleemloze werking van de volledige eenheden.
Meegeleverde accessoires: Voorgemonteerd met moer en EO-PSR-snijring
Toepassing: Chemische transport, brandstoftransport, hydraulica, mobiele hydraulica, olievelden, verpakkingen
Materiaal behuizing: Staal
Merk: Ermeto
Configuratie: Buis naar poort
Aansluiting 1 maat: 18 mm buis-buitendiameter
Aansluiting 1 afmeting: 18 mm (buitendiameter)
Aansluiting 1 type: 24° conus, mannelijk
Aansluiting 1 type: mannelijk 24° conus
Aansluiting 2 afmeting: 3/4"-16
Aansluiting 2 Afmeting: 3/4"-16 UNF-2A
Aansluiting 2 Type: UNF/UN (ISO 11926), mannelijk, UNF-2A schroefdraad
Aansluiting 2 Type: Mannelijk UNF/UN
Divisie: Hogedrukconnectoren Europa-divisie
Voor vloeistoftype: hydraulische vloeistoffen, chemicaliën, brandstoffen, gassen, stoom
Industrie: landbouw, automobielindustrie, bouw, industriële productieapparatuur, scheepvaart, materiaalbehandeling, transport
Maximale omgevingstemperatuur: 300, 572
Maximale vloeistoftemperatuur: 300, 572
Maximale werkdruk: 315
Minimale omgevingstemperatuur: -40
Minimale vloeistoftemperatuur: -40
Optionele accessoires: Voorgemonteerd met moer en EO-PSR-snijring
Productserie: EO Light
Productstijl: Boutfitting
Producttype: Hydraulische DIN-fittingen
Afdichtingsmateriaal: NBR
Afdichtingstype: O-ring
Vorm: Recht
Voldoet aan specificaties: ISO 11926
Technologie: Vloeistof- en gasbehandeling

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Materiaalverzinkt staal (crvi-vrij); roestvrij staal
Typemannelijke aansluiting
Diameter schroefdraad (inch)3/4 ''
Type vloeistofwater; olie; gas
Minimale temperatuur-60 °C
Maximumtemperatuur400 °C
Aangepaste tariefcode73079910
175,70 excl. BTW
/ 5 stuks
212,60 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen