ERMETO KNIE INSCHROEFKOPPELING WE10LRCFX

Parker Hannifin Mannelijke elleboog 24° Flareless / BSPT

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Parker:WE10LRCFX
Rubix:05063025
Fabrikant:WE10LRCFX
ERMETO KNIE INSCHROEFKOPPELING WE10LRCFX
Technische samenvatting
Materiaalstaal
Typemannelijke stud elleboog
Diameter schroefdraad (inch)r 1/4 ''
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : ERMETO KNIE INSCHROEFKOPPELING WE10LRCFX


De belangrijkste functie van Ermeto DIN niet verstelbare hogedruk buisfittingen is het verbinden van verschillende aantallen buizen of slangen. Dit brede assortiment van Ermeto DIN niet verstelbare hogedruk buisfittingen, types WE-NPT, TE-M tot LE-R is beschikbaar in staal met Cr(VI)-vrije oppervlakken en in een roestvrij stalen versie. Afhankelijk van de specifieke toepassing kunnen deze fittingen geleverd worden met snijring (EO-PSR of DPR) of elastomeer afdichting (EO-2).
Meegeleverde accessoires: n.v.t.
Toepassing: Chemische transport, brandstoftransport, hydraulica, mobiele hydraulica, olievelden, verpakkingen
Materiaal behuizing: Staal
Merk: Ermeto
Configuratie: Buis naar poort
Aansluiting 1 Afmeting: 10 mm buisbuitendiameter
Aansluiting 1 Afmeting: 10 mm (buitendiameter)
Aansluiting 1 Type: 24° conus, mannelijk
Aansluiting 1 Type: Mannelijk 24° conus
Aansluiting 2 Afmeting: R 1/4 inch schroefdraad
Aansluiting 2 Afmeting: R 1/4
Aansluiting 2 Type: BSPT - conisch, mannelijk
Aansluiting 2 Type: Mannelijk BSPT - conisch
Divisie: Hogedrukconnectoren Europa Divisie
Voor vloeistoftype: Hydraulische vloeistoffen, chemicaliën, brandstoffen, gassen, stoom
Industrie: Landbouw, automobielindustrie, bouw, industriële productieapparatuur, scheepvaart, materiaalbehandeling, transport
Maximale omgevingstemperatuur: 300, 572
Maximale vloeistoftemperatuur: 300, 572
Maximale werkdruk: 315
Minimale omgevingstemperatuur: -40
Minimale vloeistoftemperatuur: -40
Optionele accessoires: n.v.t.
Productserie: EO Light
Productstijl: Studfitting
Producttype: Hydraulische DIN-fittingen
Afdichtingsmateriaal: Metaal
Afdichtingstype: Afdichtingsrand
Vorm: Elleboog 90°
Specificaties: ISO 8434, DIN 3852
Technologie: Vloeistof- en gasbehandeling

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Materiaalstaal
Typemannelijke stud elleboog
Diameter schroefdraad (inch)r 1/4 ''
Minimale temperatuur-40 °C
Maximumtemperatuur250 °C
Buitendiameter buis10 mm
Aangepaste tariefcode73079910
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
9,38 excl. BTW
/ stuk
11,35 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 11 dagen