PARKER NAADLOZE PRECISIE BUIS VERZINKT 18X2MM R18X2CF
Parker Hannifin Naadloze EO-buis
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Parker:R18X2CF
Rubix:A0135463
Fabrikant:R18X2CF


Technische samenvatting
| Materiaal | e235+n/st37.4 (1.0308) |
|---|---|
| Binnendiameter | 14 mm |
| Buitendiameter | 18 mm |
Documenten
Productdetails : PARKER NAADLOZE PRECISIE BUIS VERZINKT 18X2MM R18X2CF
Het buizenprogramma van Parker Hannifin biedt alle mogelijkheden voor gebruik in hydraulische toepassingen. Buizen voor fitting- en flenssystemen, buizen voor mobiele en stationaire systemen. Parker-buizen zijn ontworpen voor de speciale eisen in verschillende markten. Continue tests in laboratoria en op testbanken garanderen het hoge kwaliteitsniveau van het materiaal. Dit zorgt voor betrouwbaarheid en een lange levensduur van de hydraulische toepassing.
Sterke punten
Parker-buizen kunnen voor een breed scala aan toepassingen worden gebruikt. Parker-buizen zijn ontworpen voor de speciale eisen in verschillende markten. Voortdurende tests in laboratoria en op testbanken garanderen het hoge kwaliteitsniveau van het materiaal. Parker adviseert het gebruik van koudgetrokken naadloze hydraulische buizen en pijpen. Deze buizen hebben een hoog drukvermogen, een uitstekend schaalbaar oppervlak en de afmetingen zijn zeer nauwkeurig. Deze voordelen dragen bij aan de betrouwbaarheid van het gehele systeem en de levensduur van de buizen.
Toepassingen
Geschikt voor algemene hydraulische toepassingen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 6 |
|---|---|
| Materiaal | e235+n/st37.4 (1.0308) |
| Binnendiameter | 14 mm |
| Buitendiameter | 18 mm |
| Dikte materiaal | 2 mm |
| Aangepaste tariefcode | 73043120 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 17,13 excl. BTW
/ meter
€ 20,73 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen