PARKER SLANGKOPPELING 1C970-16-8

Parker Hannifin No-Skive montage

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Parker:1C970-16-8
Rubix:28610630
Fabrikant:1C970-16-8
PARKER SLANGKOPPELING 1C970-16-8

Technische samenvatting

Typeno-skive-fitting
Aansluiting 11/2 ''
Materiaalstaal
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : PARKER SLANGKOPPELING 1C970-16-8


Parker's Parkrimp No-Skive hoge druk fittingen 70 series zijn permanente, crimp stijl hydraulische fittingen die een snelle montage met onze familie van Parkrimp crimpers mogelijk maken. Voor de montage van No-Skive slang en fittingen hoeft de buitenste laag van de slang niet te worden verwijderd. Dit voorkomt voortijdig falen van hydraulische slangen door te lang of te kort slippen. Fittingen uit de 70-serie zijn chroom-6-vrij geplateerd en worden gebruikt met Parker No Skive Compact 3-draads gevlochten hydraulische slangen en No Skive 4-draads multispiraal hydraulische slang.
Toepassing: hogedrukhydraulica
Materiaal behuizing: staal
Merk: Parker
Configuratie: slang naar poort
Aansluiting 1 maat: -8 (maat), 12,7 mm slang-ID, 1/2 inch slang-ID
Aansluiting 1 type: slang
Aansluiting 2 maat: M24x1,5 mm schroefdraad
Aansluiting 2 type: vrouwelijk, metrisch S, draaibaar, 24° conus (met O-ring)
Aansluiting 2 type: vrouwelijk metrisch S - draaibaar (24° conus met O-ring)
Aansluitingslengte: 24 mm (zie tekeninglegenda B)
Divisie: Polymeer slangdivisie Europa
Fittinglengte: 59 mm (zie tekeninglegenda A)
Voor vloeistoftype: lucht, water, hydraulische vloeistoffen op basis van minerale olie, smeermiddelen (oliën), koelvloeistoffen (glycol, water-glycol), lucht (algemene industriële lucht), smeermiddelen, minerale hydraulische olie
Zeskantmaat: 30 mm (zie tekeninglegenda W)
Binnendiameter slang: -8
Industrie: Offroad-machines, transport
Maximale werkdruk: 420, 42,0
Aansluitmaat: 16 mm
Aansluittype: DKOS
Producttype: Krimpkoppelingen zonder afschuining
Vorm: Recht
Voldoet aan specificaties: ISO 12151-2-SWS-S
Technologie: Vloeistof- en gasbehandeling
Buitendiameter buis: 16

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Typeno-skive-fitting
Aansluiting 11/2 ''
Materiaalstaal
Minimale temperatuur-40 °C
Maximumtemperatuur100 °C
Uitvoering70
Buitendiameter buis16 mm
Diameter schroefdraad12,7 mm
Druk420 bar
Aangepaste tariefcode73269098
€ 12,07 excl. BTW
/ stuk
€ 14,60 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden